危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。
適合F-50、51、52
材質ノズル:PE、口金:アルミニウム合金
全長(mm)約270
質量(g)65
寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×2.7
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
ガソリン携行缶 横型
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質0.8mm鋼板
厚さ(mm)0.8
色赤
危険物の類別非危険物
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色メタリックレッド
基材亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別非危険物
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル
適合注文コード:16639726
材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金
全長(mm)355
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
適合本体TG-20、TG-10
危険物の類別非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途ガソリン携行缶 部材
危険物の類別非危険物
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)20
質量(kg)4
色緑
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
板厚(mm)0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
色(カバー)シルバー
色(ゴム足)ブラック
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20
材質ノズル、締付け部:PE
全長(mm)約270
質量(g)35
危険物の類別非危険物
寸法(内径Φ×長さL)(mm)49×270
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
種類手持ち式
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶
危険物の類別非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。
小型・軽量で作動音が静か。
凍結による破損を防止。
通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。
面間寸法はJIS規格に準拠。
アングル形。
最高使用温度(℃)135
接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc
材質(本体)CAC
材質(弁体)C3604(黄銅)
適合流体蒸気ドレン
最高圧力(MPa)0.2
種類ラジエタートラップ
形式ベローズ式アングル形
材質(弁座)SUS
材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
3WAY開閉で快適な作業性。
材質(本体)PBT
関連キーワード