奥行(mm)16
材質ポリスチレン・ABS樹脂
形状Yユニオン
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。
火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。
高さ(mm)200
奥行(mm)200
ニューコーンサイン蛍光イエローブタは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
仕様反射
厚さ(mm)4
色蛍光イエロー
取付専用キャップ
縦(mm)500
横(mm)300
材質強化磁器
タイプ蓋
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状Yユニオン
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80
最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
寸法d2(mm)4.2
材質強化磁器
寸法(mm)105×28
タイプ蓋
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
屋外で使用できる耐久性の高いデザイン性のあるガーデンチェア。
材質背・フレーム:アルミ、座部・背:ポリスチレン
座高(mm)445
ベビーカーや車いすの方にも優しいテーブルベンチ。リサイクルウッド(再生木材)を使用しています。
仕様組み立て式
材質天板・座部:EMウッド(再生木材)、脚部:Φ48.6鋼管合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1370×700
座高(mm)380
グリーン購入法適合
1台
¥378,800
税込¥416,680
21日以内出荷
サークルやS字など自由で幾何学的なレイアウトが可能なベンチ。
仕様組み立て式
材質座部:EMウッド(再生木材)、脚部:アルミ合金鋳物合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)13.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×440×400
座高(mm)400
座奥行(mm)375
グリーン購入法適合
万が一の災害に備えを。防災用品を収納できるベンチです。
仕様組み立て式
材質座部:EMウッド(再生木材)、本体:鋼板合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×545×450/(収納部有効)1480×430×370
座高(mm)450
グリーン購入法適合
1台
¥389,800
税込¥428,780
31日以内出荷
バイクのトップブリッジをスポーティーに保護するトップブリッジプロテクター!
カギやキーホルダーによる傷付き・汚れ防止や、すでに付いた傷隠しに貼り付けるだけで簡単にイメージチェンジできます。
スポーティーなイメージを実現するカーボン調。
ドイツのオラフォル社(ORAFOL)製ビニール素材を使用しており、UV防止効果、柔軟性、透明感、耐熱性に優れ、あなたのバイクのトップブリッジを保護します。
模様Carbon Fibre Effect
再生木材を使用したフラットタイプのベンチ。
仕様組み立て式
材質EMウッド(再生木材)、脚部:アルミ合金鋳物合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×440×400
座高(mm)400
座奥行(mm)375
グリーン購入法適合
エスコ品番EA617YB-14
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)
全長(mm)178.5
質量(g)315
取付金具35×38.2
材質(クランプ)クロロプレンゴム
可動範囲90°
締付け能力(kg)225
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)140
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥44,980
税込¥49,478
16日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)140
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
1
2
3
次へ