海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
アース工事が不要です。
穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂
材質(基板)木製 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューコーンサイン蛍光イエローブタは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
仕様反射
厚さ(mm)4
色蛍光イエロー
取付専用キャップ
縦(mm)500
横(mm)300
ダイヤフラムポンプ
仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分
アズワン品番64-7817-63
1台
¥66,000
税込¥72,600
翌日出荷
材質木
全長(mm)325
アズワン品番64-7873-30
柄径×長さ(mm)21×9
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。充実したアフターサービス。高品質且つ最適な価格でご提供
適合機種ECOSYS PA4500x※エラー解除操作要
適合規格E&Qマーク
印字枚数12500枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカー京セラ
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷。さらに大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて実施することで安心・安全な製品を実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であることに加え、メーカーの取り組みは、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル
適合規格E&Qマーク
対応機種ECOSYS PA6000x
印字枚数25000枚
保証期間18ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーKYOCERA
適合純正型番TK-3431
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ