カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(159)
- 溶接用品(36)
- 自動車補修部品(8)
- 制御機器(7)
- バイク部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 自動車純正部品(4)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(159)
- パナソニックコネクト(36)
- シャープ(5)
- KSフィルター(5)
- ホンダ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コクヨ(3)
- オーエッチ工業(2)
- omron(オムロン)(2)
- トンボ鉛筆(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- KEMET(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 片岡産業(1)
- MKカシヤマ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ブランドをもっと見る
「yx4」の検索結果

修正テープモノYXシリーズ
トンボ鉛筆(18件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷手にフィットする安定感グラグラしない「フラットボディ」 「ヨコ書きテキスト」が修正しやすい「ヨコ向きヘッド」長さ(m)12外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)19×50×88仕様エコマーク認定商品 スライドカートリッジ式 巻き戻しボタン付きエコマーク認定認定商品タイプ本体(つめ替えタイプ)エコマーク認定番号16 112 003繰り返し・詰め替え対応
超ロングワイヤー 1100mm
和コーポレーション¥19,980税込¥21,9781セット(2本)3日以内出荷径(Φmm)300~480(木の使用径)長さ(cm)110(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ(直流3線式コネクタタイプ) E2EY
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ保護構造IEC規格 IP67、社内規格 耐油接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ制御出力出力形式:NPNオープンコレクタ、開閉容量:0~100mA (DC30V時)、残留電圧:(DC) 2V以下 (最大負荷電流、コード長2m時)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、電源逆接続保護電圧の影響定格電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±2.5%以内 (定格電源電圧時の検出距離を基準)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)DC: 70 (平均値)温度の影響-10~+55℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(23℃時の検出距離を基準)材質(検出面)耐熱ABS感度調整なし動作モードNO自己診断出力なし表示灯(検出)赤色周囲温度(℃)使用時、保存時:-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)応差検出距離の20%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回電源の種類直流3線式
スチール製 ユーロ物置
ダイマツ¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷丈夫なスチール製で、屋外での使用に最適用途・屋外での使用に適した丈夫なスチール製物置です。・ガーデニング用品や工具、アウトドア用品、防災用品などをすっきり収納できます。・住宅の外観に馴染むシンプルなデザインで、庭やベランダ、駐車場横などさまざまな場所に設置可能。・両開き扉で荷物の出し入れもスムーズです。・南京錠取り付け可能なので、防犯対策も万全!。・収納力と使いやすさを兼ね備え、限られたスペースを有効活用できる屋外収納庫です。屋根寸:幅1940×奥行1100×高さ1840mm。壁の高さ:高さ1560mm。扉仕様:両開き・スライドドアタイプ。扉の高さ:H1560mm。扉サイズ :幅1540×高さ820mm。床面積 :0.55坪(1.8平方メートル)。材質:本体/0.25mm厚カラー鋼板、フレーム/0.6mm厚亜鉛メッキ鋼板、床板/PP(ポリプロピレン)樹脂(約14mm厚)。重量:52kg。色 :グレーブラックxホワイト。付属:固定金具。南京錠施錠可能です。【注意】。・4tトラック(車幅4.5m)が進入可能な場所でなければお届けできません。・1階での引き渡しとなります。・(上位階への配送は対応できません)。・組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。付属品固定金具材質【本体】カラー鋼板【フレーム】亜鉛メッキ鋼板【床板】PP(ポリプロピレン)質量(kg)52色グレーブラック×ホワイト高さ(mm)1840奥行(mm)1100間口(mm)1940床面積(m2)1.8(0.55坪)
アピックススリング
オーエッチ工業¥25,980~税込¥28,578~1本翌日出荷から9日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
スマートインジケータ:SIシリーズ
azbil(旧:山武)¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷から72日以内出荷●LEDバーグラフによる高視認性表示:プロセス量を高輝度LEDバーグラフで直感的に表示。表示色は赤・緑・黄から選択可能で、遠目からでも状態把握が容易です。 ●コンパクトなDINサイズ:DINサイズの小形・軽量設計で、制御盤への密着取り付けや多点実装に適しています。 ●汎用アナログ入力に対応:DC4?20mA、1?5V などのアナログ信号を直接入力でき、各種発信器や調節計と容易に接続可能です。用途●プロセス量の見える化:温度・圧力・流量・電流などのアナログ信号をバー表示し、運転状態を一目で把握。 ●制御盤・操作盤の監視モニタ調節計やPLCの補助表示として使用し、現場での確認性を向上。 ●簡易アラーム監視:設定値超過を警報接点出力で検知し、ブザー・ランプ・インターロックに利用。 ●工場・装置メーカーの標準部品:半導体装置、加熱装置、一般産業機械などで、低コストかつ確実な状態表示用インジケータとして採用
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 省電力タイプ
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 下面開放タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.7形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷から90日以内出荷Lファインecoシリーズ定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 省電力タイプ
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 下面開放タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.7形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 学校用 スクールファイン材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)3.2形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品吊具CTK100PW・CTK400PWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 一般タイプ
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 学校用 スクールファイン材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)3.2形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品吊具CTK100PW・CTK400PWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 下面開放タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.7形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 下面開放タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.7形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
Myシリーズ40形 直付形 学校用
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1セット5日以内出荷から92日以内出荷不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
アピックススリング
オーエッチ工業¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷から15日以内出荷アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
40形直付形下面開放
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1セット5日以内出荷から92日以内出荷直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKY-X型 国土交通省タイプ かさ上げ用
片岡産業¥10,980~税込¥12,078~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。形状並目、ノンスリップ種類国土交通省タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
用途別ベースライトウォールウォッシャ 直付形
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1台6日以内出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC100~242仕様下面開放タイプ色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
KEMET コンデンサ 6000μF, ,450V dc, PEH200YX460BQU2
KEMET¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ仕様静電容量 = 6000μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76.6 x 224.2mm高さ = 224.2mm長さ = 224.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 76.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 19000 h @ +85 ℃/450V dc/Ir極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
三菱電機¥56,980~税込¥62,678~1台6日以内出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正・調光(信号)20~100%ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
省電力連調ライトユニット直付
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:182.0 (200V時)平均消費電力(W)33光束(Lm)器具:6680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
連調ライトユニット直付学校用
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.0 (200V時)平均消費電力(W)29.3光束(Lm)器具:4030光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
連調ライトユニット形直付
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)
連調ライトユニット形直付
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)
LEDベースライト直付形
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
固定ユニット高演色直付学校用
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色学校用LED照明。 美容実習室などにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.6 (200V時)光束(Lm)器具:4140光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
LED省電力連調 直付学校用
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
省電力固定ライトユニット直付
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ