カテゴリ
- 自動車補修部品(17)
- メカニカル部品(12)
- バイク部品(7)
- 自動車純正部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 三ツ星ベルト(10)
- ホンダ(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SMC(3)
- ミヤコ自動車(3)
- Vesrah(3)
- 日本電産サーボ(2)
- KSフィルター(2)
- 東洋エレメント(2)
- PROST's(2)
- 制研化学工業(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- PIAA(1)
- KITACO(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「z6m」の検索結果

ツインパワーマグネットオイルフィルター
PIAA(35件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
エアコンフィルター
(1150件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マグネットオイルフィルター
(145件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途自動車用タイプカートリッジタイプ
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
オイルフィルター
K&N(55件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から92日以内出荷ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)
SMC(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
デジタル・マルチメータ
フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか当日出荷から20日以内出荷汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。簡単な操作、コンパクトな設計、使いやすさにより、すばやい検証と現場サービスの用途に最適です。 6000カウントの分解能で電圧/電流のTrue-rms読み取り値を表示して、ダイオード、周波数、導通、静電容量をテストし、最小値/最大値/平均値の読み取り値を表示して、信号の変動を記録します。大型白色LEDバックライトは薄暗い中での作業に役立ちます。電池ケースの蓋が開けやすく、電池交換が簡単です直流電圧(DCV)6/60/600最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.9%.+1.寸法(mm)167×84×46質量(g)550測定方式真の実効値方式分解能(DCミリボルト)0.1mV、(DC電圧)0.001/0.01/0.1V、(ACミリボルト)0.1mV、(ACボルト)0.001/0.01/0.1V、(導通)1Ω、(オーム)0.1/0.001k/0.01k/0.1k0.001M/0.01MΩ、(ダイオード・テスト)0.001V、(静電容量)1n/0.01μ/0.1μ/1μF、(AC電流)0.001/0.01/A、(DC電流)0.001/0.01A、(周波数)0.01/0.01/0.001k/0.01kHzバッテリー9Vアルカリ電池 (NEDA 1604A/IEC 6LR61)電池寿命(時間)バックライト不使用時に標準で 400ディスプレイデジタル: 6000カウント、毎秒4回更新保証期間3年動作/保管温度(℃)-10~+50/-40~60バーグラフ表示33セグメント、毎秒32回更新サージ対策IEC 61010-1 600V CAT III、汚染度 2 で 6 kV ピーク
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅4.8mm
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から9日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅9.5ベルト形MXL
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1本翌々日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性