純正ラジエター用ドレスアップパーツ!飛石によるコア潰れ防止にも効果的です。
用途バイク用
適合Z900RS※2021年式以降の車両には取付不可。
材質ステンレス
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
新開発VHG形状を採用したラジエターコアガード。冷却性能を確保しながらエンジンマネジメントの為のラジエターコアを飛散物から保護します。機能を兼ね備えながら上質なデザインで構成したラジエタコアガードです。傷付いてしまったフィンを元に戻す事は不可能と言っていいでしょう。そうなる前にしっかりガードを装着する事が大切です。TRICK STAR製ラジエターガードは、機能はもちろん、装着した際のデザインにも拘り、作り上げられています。。TRICK STARAラジエターコアガード。ラジエターの核でありながら衝撃に対してデリケートなフィンを守る為、冷却効率とプロテクション効果を高次元でバランスさせた形状を追求。VHG(Variant Hexagonal Grid)。正六角形のハニカム構造とは異なる、追求された独自形状。走行中タイヤの回転にそって飛ぶ飛散物に対応する為、縦方向の開口長を抑えました。冷却性能を最大限に活かす為横方向の開口長を可能な限り長く取りました。
小石やタイヤかす等からラジエターコアをガードします。跳ねの多いセンターは細かいメッシュを、比較的跳ねの少ないサイドはラジエターの効率を下げない粗い目のメッシュを配置してあります。
仕様ステンレス製 エッチング加工による高精度ハニカムメッシュ
サイドバッグを取り付けた際に内側への巻き込みを防止する事はもちろん、バッグを外した際にも車輌のイメージを壊さずに取り付けられるバッグガード。
色ブラック
材質スチール製
ラジエターフィンを飛び石や虫などから守ることはもちろん、ドレスアップパーツとしても最適なラジエターコアガード。黒一色の純正ラジエターへ装着することで、フロント周りのデザインにワンポイントを与えます。耐久性の高いステンレスを使用していますので、サビに強く、きれいな外観を保つことが可能です。
材質ステンレス
色シルバー
適合車種NC700X(12-13) NC700S(12-13) NC750X(14-15)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
RoHS指令(10物質対応)対応
バイクや荷物運搬時に便利な編み製のネットです。
目合い50mm角かつ伸縮性もあるので、運搬物をしっかり包み込んでくれます。
付属のフックは簡単に取り付け可能です。
用途バイクや自転車の荷台、運搬用台車などの荷物の固定に。
付属品樹脂製フック×6個
材質(ネット)合成ゴム、ポリプロピレン、(フック)樹脂
寸法(mm)500×600
色ブラック
質量(g)約310
線径(Φmm)約4
目合い(mm)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
「V受け」用のフックボルトです 。お使いの車両のスイングアームにフックボルト穴があることをご確認下さい。ジュラコン(R)とアルミ2014材削り出しの2種を各サイズ取り揃えております。
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
プレミアムグレードの高品質な軽量アルミ合金から車種専用にレーザーカットにより切り出され製作されており、従来のR&Gラジエターガードよりも軽量で、優れた強度を兼ね備えています。レーザーカットによるデザインとマットブラックのパウダーコートにより、どんなバイクの外観にもマッチします。空気穴には、R&G社独自のHexa(六角形)デザインを用いる事により、従来デザインよりも空気の流れが良くなり冷却効率を落とすことなくご使用いただけます。また、デザイン性によるドレスアップだけでなく、ちょうどいい空気穴の穴サイズにより、外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不能になる恐れのある、とても柔らかいアルミ素材でできているラジエターをしっかりと保護します。損傷することにより高価なラジエター自体を交換しないといけなくなる場合がございますのでダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。
飛び石等からラジエターのコアを守ります。また、ラジエター部分のドレスアップにも貢献します。ステンレス製エッチング仕上げ。
仕様ロゴ有り
色シルバー
適合車種MT-09(14)
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
適合車種Kawasaki、Z900 RS (2018-2020)、Z900 RS Cafe (2018-2020)、Z900RS Cafe Performance (2018-2020)、Z900RS Performance (2018-2020)
1個
¥18,980
税込¥20,878
36日以内出荷
CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD
CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13)
CB1100('10~'16),CB1300SF
エンジンガード(左右セット) ■左右セット
アルミ削り出し、メッキ仕上げ。
※CB1300 SUPER TOURING使用不可。
Z2初期型シートパターンを用いたあんこ抜きスタイルのコンプリートシート。スティールベースに加え、シートラッチ、ヒンジも付属。シートベルト装着済みのZ2仕様とベルト無しのZ1仕様の2ラインナップ。また、KZ用シートキャッチ(品番81-5344)をご使用いただければ'76~'78 Z750-1000にも装着可能です。
タイプZ2タイプあんこ抜き
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
色シルバー
比重約2.70
溶融点(℃)659
調質H24
RoHS指令(10物質対応)対応
タチゴケ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードします。目立たない様、コンパクトに設計しました。
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)40.3
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-1325B。走行中にフロントタイヤが巻き上げる飛び石や、虫などの異物からラジエターを保護しながら冷却効率を最大限に維持させるラジエターコアプロテクター。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス特有の美しさを維持します。タイヤの真後ろにあたるセンター部分とサイド部分とで大小異なるヘックスデザインを採用。販売備考:※18~20年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 21-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 21-
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-1325。走行中にフロントタイヤが巻き上げる飛び石や、虫などの異物からラジエターを保護しながら冷却効率を最大限に維持させるラジエターコアプロテクター。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス特有の美しさを維持します。タイヤの真後ろにあたるセンター部分とサイド部分とで大小異なるヘックスデザインを採用。販売備考:※18~20年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 21-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 21-
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-5011。フロントタイヤの真後に当たるセンター部は走行中に巻き上げられた小石やゴミから確実にコアをガードする細かいメッシュ、また両サイドは通風性を考慮した粗いメッシュを配置し、コアガードとして求められる保護と冷却性能を両立。幾何学的な美しさを感じさせるハニカムメッシュパターンとワンポイントであしらわれたARCHIロゴはエンジン前部のドレスアップ効果も兼ね備えます。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス 特有の美しさを維持します。販売備考:※18~20年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 21-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 21-
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-5012。フロントタイヤの真後に当たるセンター部は走行中に巻き上げられた小石やゴミから確実にコアをガードする細かいメッシュ、また両サイドは通風性を考慮した粗いメッシュを配置し、コアガードとして求められる保護と冷却性能を両立。幾何学的な美しさを感じさせるハニカムメッシュパターンとワンポイントであしらわれたARCHIロゴはエンジン前部のドレスアップ効果も兼ね備えます。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス 特有の美しさを維持します。販売備考:※18~20年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 21-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 21-
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-5013。フロントタイヤの真後に当たるセンター部は走行中に巻き上げられた小石やゴミから確実にコアをガードする細かいメッシュ、また両サイドは通風性を考慮した粗いメッシュを配置し、コアガードとして求められる保護と冷却性能を両立。幾何学的な美しさを感じさせるハニカムメッシュパターンとワンポイントであしらわれたARCHIロゴはエンジン前部のドレスアップ効果も兼ね備えます。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス 特有の美しさを維持します。販売備考:※18~20年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 21-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 21-
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:184-5002。フロントタイヤの真後に当たるセンター部は走行中に巻き上げられた小石やゴミから確実にコアをガードする細かいメッシュ、また両サイドは通風性を考慮した粗いメッシュを配置し、コアガードとして求められる保護と冷却性能を両立。幾何学的な美しさを感じさせるハニカムメッシュパターンとワンポイントであしらわれたARCHIロゴはエンジン前部のドレスアップ効果も兼ね備えます。0.8mm厚のステンレス材を使用し、長期使用においても汚れを洗い落とすだけでステンレス 特有の美しさを維持します。販売備考:※21年式は適合不可となります。ヘックスコアプロテクター(ラジエーターコアガード)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-20。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-20
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのパンチングメタルです
停車時に純正のステップ位置が気になりませんか?
そんな声から生まれた便利品。
専用ブラケットで後方に約20mm移動する事で乗車姿勢を大きく変化させずに停車時の安心感が一気に増大。
適合Z900RS
セット内容左右
材質スチール製
色ブラック
移動距離(mm)後方:約20/上側:約10
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード