両開クランプ 自在ムッフ付
(20件のレビュー)
材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き
仕様自在ムッフ付
全長(mm)190
締付範囲(mm)5~80
適合ロッド径(Φmm)4~18
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
架台/スタンド/ホルダー類 の新着商品
商品レビュー
2026-08-03
- 用途:
- 科学実験
教育・研究機関
スタンドへの取り付けの時、しっかり固定できるので、安心して使用できる。
2021-03-05
- 用途:
- 溶接の仮付け時の固定
どんな角度でもある程度の変わった形の物でも固定できるので非常に便利です
ただ重い物は強度的に少し不安ですが、仮付けに使用しているだけなので
これくらいの強度で今の所大丈夫です
使用用途が溶接なので最初についている赤い滑り留めは剥がしてしまいましたが
それでもアームが曲がっているので滑る事もなく大変重宝しています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09356533
2020-08-26
- 用途:
- リービッヒ冷却器の固定等
卸売・小売業
リービッヒ冷却器を固定するのに使っています。ムッフも買い足す必要がありませんし角度等の微調整がしやすく安定したグリップなので良い買い物をしたと思います。2個購入したので残りの1個はUSB接続のファン(8cm)をガッチリと固定してスタンドに取り付け、扇風機の代わりに使ったりしています。
- 対象商品:
- 09356533
2020-07-15
- 用途:
- 実験機材の工作や実験器具の固定
サービス業
両側のアームが別個に締め付けの調整ができるため、変則的な形状のものも固定する位置を微妙に調整できる。もう少し軽量化してもらえるとありがたい。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07