週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


冷却ネックバンド 保冷剤付用保冷剤

冷却ネックバンド 保冷剤付用保冷剤 モノタロウ
(17件のレビュー)

モノタロウブランドの「冷却ネックバンド 保冷剤付」用の取替え用保冷剤です。
小さいタイプが4連になっており、フレキシブルに曲げれるため、違和感少なく首周りを冷やしてくれます。

用途モノタロウブランドの「冷却ネックバンド 保冷剤付」の保冷剤として。 成分水、CMC(カルボキシメチルセルロース) 種別モノタロウ冷却ネックバンド 保冷剤付用 質量(g)4連:140 寸法(横×縦)(mm)約360×55 内容量1個
化学物質安全性参考資料: (0.4MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※直接素肌に当てないでください。低温やけどのおそれがあります。
※本品は食べ物ではありません。
※小さい子供の手の届かないところで保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12763740 ブルー/4連140g
¥179
¥197 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-05
用途:
作業時や休憩時の体の冷却
有限会社亀井モーターサービス 様

保冷材のネックバンドは確実に冷却が出来て良いです。
ただ屋外では10から15分程度、室内休憩時でも20分程度の冷却効果でそれ以降は首に巻いている分かえって汗が出てきます。
そのためこまめな交換用で追加の保冷剤として便利に使用しています。

2026-08-03
用途:
自動車修理現場でサービスマンが使用
有限会社黒崎ホンダ自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

首を冷やすと体の冷却がよく使いやすい。空調服が作業性が悪く冷却ネックバンドだけなら軽く車の整備がしやすい

2026-07-28
用途:
暑熱作業場での作業
JRCロジスティクスサービス株式会社 様

しっかり凍って冷えがとても長持ちします。
不凍の保冷剤からこちらに買い替えようと検討しています。

2026-07-22
用途:
通勤時
サービス業

1時間弱しか持たないので1つを首に巻いて出勤し、この予備を鞄に入れておき、職場最寄りの駅でこちらに付け替えるとちょうどよい。

1人が参考にしています
2026-08-20
用途:
農作業
不動産業

1時間は持たないけど、交換しながら使用してます。
やや満足です。

2025-06-18
用途:
工場内作業時

いろいろな冷却方法を試みましたが
一番この方法が動きやすく冷感も効きます。
2時間おきにかえるために替えが必要。
多めに冷凍庫に常備しています。

1人が参考にしています
2024-09-25
用途:
真夏の屋外作業用
適斎塾 様

真夏の暑い時期に活躍しました。付けているのと付けていないのとではやはり違います。

対象商品:
12763740
2024-04-19
用途:
保冷剤交換
その他業種

以前利用していた他社製の保冷剤のビニールが破れてしまい布の部分のみがあまりました。
これを購入して中身だけ更新し無事利用が再開されました。
リーゾナブルで良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。