マグネットロール 等方性 白色マットタイプ
(5件のレビュー)ロールタイプの等方性マグネットシートです。
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
アイディアしだいで幅広く活用できます。
色白つやなし(マットタイプ)
長さ(m)10
仕様等方性マグネット
テープ幅(mm)100
テープ厚さ(mm)0.8
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.8×0.1×10
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
内容量1巻
関連資料:
よくある商品Q&A(0.3MB)
注意
※パソコン、磁気カードなど磁気に影響の恐れがある物には近づけないでください。※ご使用前には本体裏面と相手側を綺麗に洗浄し乾燥させてください。水分が残っていますと錆が発生する場合がございます。
※巻き癖がついている場合、貼り付けた後に浮いてくることがありますので逆巻きにして巻き癖を取ってください。
※長期間撮り付けたままにしないで、必ず1週間に1回以上取り外してください。
※相手側が高温多湿になる場所には取り付けないでください。70℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
※屋外でご使用の際、雨や埃などで汚れたときは取り外し、きれいに汚れを取り、乾燥させてから再度使用してください。
※お車でご使用の際、洗車時には必ず取り外してください。(高速道路での走行の際は、剥がれる可能性がありますので外してください。)
※誤ったご使用をされた場合に問題が生じましても、責任を負いかねますのでご了承ください。
掲示用小物 の新着商品
商品レビュー
2025-03-13
- 用途:
- 現場作業用
ホワイトボード、車両への明示、現場事務所の表記 様々に使います。カットもしやすく使いやすいです。ただ強力なマグネットというわけではないので、車両はあくまで駐車時に貼るのみ。走行中は飛ばされてしまうので外しています。
2025-02-06
- 用途:
- ホワイトボードに貼り付け
その他業種
幅が大きく長いので、ホワイトボード用だけでなく何かと使い勝手がよいです。
- 対象商品:
- 65484807
2022-10-22
- 用途:
- 車両に貼る社名表示に
トラック等のドア横に社名表示等に使っています。トラックで走っても剥がれにくくてリピート購入しています。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 65484807
2021-04-27
- 用途:
- 従業員のネームプレート作成
株式会社BENEVOLENTE 様
(運輸・通信業)
配送車両へネームプレート貼り付けの為購入しました。コスパもよくマグネット自体の貼り付け具合も良好です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
- 質問:
- 耐熱温度を教えて下さい。
- 回答:
- 70℃までとなります。
2021-08-26
- 質問:
- 異方性、等方性とありますが、違いはなんなのでしょうか。
- 回答:
- 磁力の違いとなります。
下記の通りとなります。
異方性:強磁力タイプ
等方性:一般タイプ
2021-08-26