パーティション 3連結スチールフレームタイプ キャスター付
(1件のレビュー)連結された3面の各パネルが180°に開きフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。
折り畳むことでコンパクトに収納することができます。
スチールフレームと多層版+ハニカムコアに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。
スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。
3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。
用途
オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
幅(mm)1800
質量(kg)27.3
高さ(mm)1800
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×605
パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)スチール
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×20×90(キャスター含み)
材質(脚ベース)スチール
折りたたみ寸法(mm)1800×685×605
パネル厚(mm)25
脚の種類キャスター
材質(パネル)PVC化粧合板+多層板+ハニカムボード
内容量1台
オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※軍手や手袋など保護具を着用しケガに注意し安全に行ってください。
※持ち運びの移動や組立作業は2名以上で行ってください。
※商品の組立は、記載している手順、方法通りに行ってください。ケガをする原因になります。
※ボルトやネジは確実に締めてください。ゆるんだまま使用すると、変形や破損、転倒によるケガをする恐れがあります。
※パネルを強く叩いたり押したりしないでください。パネルが外れ変形や破損、転倒によるケガをする恐れがあります。
※パーティションを動かす際は、過度な力を加えると可動部に負荷がかかり故障の原因となります。
※キャスターにロックがかかった状態でパーティションを引きずらないでください。変形や破損、転倒によるケガをする恐れがあります。
※脚部のベースに取付けたキャスターは、1~2カ月毎にゆるみが無いか点検し付属のレンチで締め直してください。
※火気周辺や高温多湿、直射日光が当たる場所では使用しないでください。
※床に傾斜や段差のある不安定な場所や、風の強い場所では使用しないでください。変形や破損、転倒によるケガをする恐れがあります。
※本製品は屋内用です。屋外での使用は故障や錆、変色の原因になります。
※パネルの汚れが気になる際は、水で薄めた中性洗剤を少量含ませ布や雑巾などを使用し拭いてください。
オフィス家具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 13883969
2026-04-28
- 用途:
- オフィスの仕切りとして
飲食業
オフィスの間仕切りとして購入しました。
しっかりとした作りで長く使えそうです。
それ故、重量が結構あります。
組み立て自体は簡単なのですが、重量があるので女性や力が弱い方は一人ではなく、二人で組み立てた方がよいです。
大きなテーブルなどの台の上に乗せて作業すればやりやすいでしょう
注意点として
組み立て時にビスを誤って四角パイプの中に落としてしまうと、ビスを取り出す穴が取り付け穴しかない為、取り出しが困難な事。(パイプ上部を完全に塞ぐのではなくキャップ式の方が良かったのではないでしょうか)
また、可動部のすき間が1センチくらいあるので着替えなどの目隠しには不向きかなと思います。