防じんマスク DS2 折りたたみ
(2件のレビュー)国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。
折りたたみ式なので、畳んで手軽に持ち運ぶことができます。
使用限度時間も15時間と長く安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など
種別使い捨て防じんマスク
形状立体型、折たたみ式
質量(g)約9.7
規格DS2
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号TM862
使用限度時間(h)15
排気抵抗(Pa)50以下
ひもタイプお面式
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※このマスクは、防毒マスクではありません。※誤った使い方をされますと健康に障害を及ぼしたり、死に至ることがあります。ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※使用限度時間に達したものは使用を中止してください。再使用はできません。
※使用時間内であっても、破損もしくは著しい型崩れをしたものは、使用を中止してください。
※着用前に型崩れしていないか、マスクと顔の接点から空気の漏れがないか、使用限度時間内であることをご確認ください。
※スポンジ、ノーズクリップ、しめひもに異常がないか点検してからご使用ください。
マスク の新着商品
商品レビュー
2026-09-17
- 用途:
- 工場 磨き作業時 使用
自動車・二輪車・自転車関連業
今回 ds2の このタイプを 購入してみました。工場作業者に聞いてみました。ソフトタイプで ない物を2種類購入して使用しましたら、現場サイドで
痛いとの指摘を受けてこのタイプに出会えました。この種類は、肌が痛くなりにくいとの事です
2026-08-25
- 用途:
- 溶接
co.tetsu 様
折りたたみでコンパクトに持ち運ベるので助かります
常備したいと思います