曜日別特売
AP111 防じんマスク DS2 折りたたみ モノタロウ 58683086

AP111 防じんマスク DS2 折りたたみ モノタロウ 58683086
AP111 防じんマスク DS2 折りたたみ モノタロウ 58683086
AP111 防じんマスク DS2 折りたたみ モノタロウ 58683086
AP111 防じんマスク DS2 折りたたみ モノタロウ 58683086
モノタロウ

防じんマスク DS2 折りたたみ

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(20枚)
内容量1箱(20枚)注文コード58683086品番AP111
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。
折りたたみ式なので、畳んで手軽に持ち運ぶことができます。
使用限度時間も15時間と長く安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。

用途
溶接、研磨作業など
入数(枚)
20
種別
使い捨て防じんマスク
形状
立体型、折たたみ式
質量(g)
約9.7
規格
DS2
吸気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
TM862
使用限度時間(h)
15
排気抵抗(Pa)
50以下
ひもタイプ
お面式
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※このマスクは、防毒マスクではありません。
※誤った使い方をされますと健康に障害を及ぼしたり、死に至ることがあります。ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※使用限度時間に達したものは使用を中止してください。再使用はできません。
※使用時間内であっても、破損もしくは著しい型崩れをしたものは、使用を中止してください。
※着用前に型崩れしていないか、マスクと顔の接点から空気の漏れがないか、使用限度時間内であることをご確認ください。
※スポンジ、ノーズクリップ、しめひもに異常がないか点検してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-25
用途: 溶接
co.tetsu

折りたたみでコンパクトに持ち運ベるので助かります
常備したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする