週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


マイクロメータスタンド

マイクロメータスタンド モノタロウ マイクロメータスタンド モノタロウ マイクロメータスタンド モノタロウ マイクロメータスタンド モノタロウ マイクロメータスタンド モノタロウ
(56件のレビュー)

マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。

クランプ範囲(mm)0~22 首振角度(°)水平0~約120 質量(kg)1.1 ベース寸法(mm)155×105×H115 内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07335465 R
3,198
3,518 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-09-02
用途:
マイクロメーターによる材料検査

マイクロメーターのメーカー純正でなくとも、十分問題なく使用できます。
滑りもなく、安定しています。

対象商品:
07335465
2024-04-16
用途:
フィルムの膜厚測定
教育・研究機関

マイクロメーターで膜厚を測定している。これまでは「もう1本手が欲しい」と思いながらマイクロメーターを手で持って測定していたが、このスタンドを使ってから本当に作業が楽になった。もっと早く買えばよかった」と毎回言っている。
使ったことが無い人はまず「要らないよね」と言うが、使ってみると全員有難みをわかってくれる。

対象商品:
07335465
2023-11-21
用途:
マイクロメーター使用時

一度使ったら手離せない。
小さいマイクロメーターだと手の温度でズレが出るが、コレを使えば問題ない。
何より両手を使って作業できるので、とても捗る。

対象商品:
07335465
2023-05-10
用途:
測定及び加工費治具として使用
愛川電機 様 (製造業)

底にフェルトかゴムのクッションが欲しかった。
少し遊びはあるので、ワッシャーとテープで調整したので問題ありません。
値段は安かったので、ほぼ満足しています。

対象商品:
07335465
2021-12-15
用途:
マイクロメーター測定時の固定
WING21 様

マイクロメーターは精度の問題でメーカー品を使用していますがスタンドにはこだわりがなく購入しました。一つ理想を言えば底面に滑り止めが貼ってあれば完璧でしたが問題なく使用できるので満足です。

対象商品:
07335465
2021-09-24
用途:
測定器の固定に
製造業

測定器をしっかり固定できますし、動作も問題ありません。
程良い重さで安定感も申し分なく大変満足です。

対象商品:
07335465
2020-12-28
用途:
マイクロメーターの保持

メーカー品よりも口開きが大きいのが良い点
角度を固定するねじは、あまりきっちり固定できないし、
締めた後に角度が動いてしまうとノブに触れなくても緩んでしまいます
それでも、価格もかなり安いし、まぁ、普通に使用できます

1人が参考にしています
対象商品:
07335465
2021-10-08
用途:
マイクロメーターの固定。
株式会社都精工 様 (製造業)

しっかりしていて使いやすい。。。。。。。。。。。。。。。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
1人が参考にしています
2023-02-09