スケールルーペ
(11件のレビュー)ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)10
付属品本体収納袋付
質量(g)40
種類スケールルーペ
寸法(Φ×高さH)(mm)37×50
目盛範囲センター0mm、左右12mm
最小目盛(mm)0.1
視野25mm
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 08744181
2023-05-22
- 用途:
- 刻印の確認等に
サービス業
歪みはよく補正されている方だと思うが色の収差は良くない。中心部以外の色ズレが強く精密なチェックには向かないと感じる。
利点としては接地面がプラスチックな事とガラス面までのクリアランスに比較的余裕があるので
対象物にもスケール面にも傷をつける心配が少ないのは気軽に使いやすい。
接眼距離にもゆとりがあり広めの視野で全体像を観察するのにはよいと思う。
しかしレンズとレンズの間も透明なので側面から入る光が内部で反射を起こしており、明るいが混乱のあるもやっとした見え味で第一印象が悪かった。
光の向きと眼の位置によっては側面の10xの文字がくっきりと映り込んで見えるのには疑問を感じざるを得ない。
黒い紙を丸めて胴の中に入れた所大部落ち着いた見え方になると確認したので、このあと内筒とレンズ側面を艶消し黒塗装する。
素人の私には理解できない利点があるのかも知れないが無用な映り込みの量で判断する限りレンズ間は黒であるのが自然と思う。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 08744181
2017-03-10
- 用途:
- 印刷物のチェックに
電気・ガス・熱供給・水道業
印刷関係の仕事していて最終検品等の寸法、位置のチェックの時に使用
倍率も10倍で十分」です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08744181
2022-10-11
- 用途:
- ピントが合わない
自動車・二輪車・自転車関連業
取扱説明書には、
【ルーペの底の部分のネジをまわしてピント調節をしてください。】
と書かれていますが、
ネジを完全に外さないとピントが合いません。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- ガラススケールは取外し可能でしょうか。
- 回答:
- 取外し可能です。
2022-06-10
- 質問:
- スケールの変更は可能でしょうか。
- 回答:
- スケールの変更は承っておりません。
2022-06-10
- 質問:
- 倍率を教えて下さい。
- 回答:
- 10倍です。
2022-06-10