週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ダイヤルノギス

ダイヤルノギス モノタロウ ダイヤルノギス モノタロウ ダイヤルノギス モノタロウ ダイヤルノギス モノタロウ
(12件のレビュー)

外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。

最小表示量(mm)0.01 寸法(mm)デプスバー(5×t2) 寸法d(mm)16 寸法a(mm)40 器差(mm)±0.03 指針の1回転(mm)1 内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
測定範囲(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10441216 MDN150 0~150
5,298
5,828 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
10441225 MDN200 0~200
6,498
7,148 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10441216
2022-12-31
用途:
加工作業に使用
製造業

モノタロウのブランドでコストパフォーマンスがよいと感じます。歯車のところにゴミが入らないとより良くなると思います。

対象商品:
10441225
2019-12-12
用途:
仕事

電池がいらないのが良い。ダイヤルなので老眼でも何とか様子が判る。もっぱらこればかり使っている。デジタルノギスは電池がすぐ無くなりストレスが貯まるので使わなくなった。

1人が参考にしています
対象商品:
10441216
2020-02-23
用途:
製品の寸法確認

表示が約3/100程変わります。ゼロ点を合わせ、何回もゼロにキャリパーを移動するとゼロ点が変わります。メカニカル部分にバックラッシュが有ると思われます。(ものタローブランドのデジタルノギスは素晴らしい、メーカ品とそん色無く使えます)しかしこちらは0.1程度の寸法確認としての使用をお勧めします。

7人が参考にしています
対象商品:
10441216
2017-12-02
用途:
バイク整備
建設業・工事業

とても使いやすく、ダイヤル部の文字盤も黄色で見やすい
本体部の目盛りが、もう少し見やすいといいと思います、でも値段の割にはいいものです。

対象商品:
10441216
2017-03-10
用途:
部品の計測

とにかく電池切れがないのが一番。このタイプでこの値段はなかなかないので助かります。

対象商品:
10441216
2017-07-30
用途:
径の確認のため
その他業種

150mmのノギスにしては、重く少し使いずらい!何事も慣れでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
10441216
2020-03-21
用途:
製品の寸法確認

しまい忘れていて使いだしたら、寸法が4/100マイナスに出る。ゼロ点を合わせてもダメ
25ミリの標準ブロックを測ると、24.96。バックラッシュが1/100~2/100有る、繰り返し強く当ててはだめ。返品期間を過ぎている、購入したら必ず確認が必要です。
モノタロブランドのデジタルノギスは素晴らしい150,300共メーカ物と差は殆ど有りません
そちらを購入してください。

8人が参考にしています
対象商品:
10441216
2015-01-16
用途:
測定

価格が安く不安でしたが、バリが無く動きもスムーズで問題なく使用できます。
アナログですので測るたびに寸法が違うということもありません。
一般的なノギスより細かく測れ、マイクロメータよりも測定範囲が広く簡単なので、現場での寸法の最終確認などに重宝します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ノギスのダイヤル表示面の素材はプラスチックでしょうか。
回答:
ノギスのダイヤル表示面の素材は、アクリル樹脂となっております。
2024-09-04
質問:
ケースに入っていますか。
回答:
プラスチックケースに入っています。
2024-09-04