週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


デジタル水分計 木材用

デジタル水分計 木材用 モノタロウ デジタル水分計 木材用 モノタロウ デジタル水分計 木材用 モノタロウ デジタル水分計 木材用 モノタロウ
(16件のレビュー)

小型軽量なデジタル水分計。
簡単に木材、建材の水分を測定することができます。
バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。

測定範囲(%)
木材(材木、紙、ボール紙):6~60
建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
確度
木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;
建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;
分解能(%)
木材(材木、紙、ボール紙):1%
建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。 質量(g)47 使用温度範囲(℃)0~40 電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20 消費電流(mA)<7 保存温度範囲(℃)-10~50 保存湿度(%)85RH以下 使用湿度(%RH)85以下 内容量1台
取扱説明書: (1.4MB)
注意
※用途以外にはご使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33164873 -
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-20
用途:
薪の水分チェック
運輸・通信業

薪を買ったのだが、若干湿ってるような感じがしたので確認の為に購入。
設定変更とかがちょっとわかりづらいけど、そこさえクリアしたら測るのは何も難しくない。値段も安いし割り切って使える。

2026-06-12
用途:
合板の水分量 チェック
建設業・工事業

合板の水分量チェックに利用しました。
使いやすく簡単に測れました。安いのによかったです。

2025-03-17
用途:
薪の乾燥状態の確認

思っていたよりも小さかったのと、針先をなるべく差し込んだ方が正確に測れるようなので耐久性が心配ですが、今のところ問題なく使えています。価格を考えると十分満足です。

2025-04-23
用途:
製材の作業
株式会社山幸 様

色々な水分計を使ってます。今回の水分計が長持ちするといいと思います

1人が参考にしています
2024-11-30
用途:
薪の乾き具合のチェック
製造業

電池を入れるだけで簡単に使えて便利です。小さいのでポケットに入れて置いて違和感がありません。

対象商品:
33164873
2024-03-01
用途:
山車のワッパの維持管理
製造業

お手頃価格で水分診断が誰にも簡単に数値で確認して維持管理の目安にできる。
電池が付属しているといいです。

対象商品:
33164873
2023-01-04
用途:
薪の管理
オヌマデンキ 様 (建設業・工事業)

勿論、薪の乾燥具合を確認する為に購入しました。他社からも同じ機能、形状(色違い)で販売されています。操作はとても簡単でした。リーズナブルに手に入れる事が出来、満足です。

対象商品:
33164873
2021-12-06
用途:
木材の水分を計測したい時

手軽な値段で水分が計測できます。ただしその結果の信頼性については確認する術がありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。