週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ビット レンチ セット

ビット レンチ セット モノタロウ ビット レンチ セット モノタロウ ビット レンチ セット モノタロウ ビット レンチ セット モノタロウ
(15件のレビュー)

プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。
手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。

セット内容
・ラチェットレンチ
・磁石付クイックリリースエクステンションバー
・1/4×25mmビット:
ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)
いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)
マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)
プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2
六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)
アダプター(1/4)
差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット商品数38 質量(g)380 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31 内容量1セット(38点組)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07213927 BDB972I
3,398
3,738 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07213927
2024-01-13
用途:
機械整備
農・林・水産業

値段の割にチャッチー。ビットの材質は良くない。柔らかいので直ぐにナメる
直ぐに錆びるので使用後は5-56などブッ掛けて置く事を推奨します。
この品質でこの値段は高い。

対象商品:
07213927
2021-10-03
用途:
システム家具の組立や各種機械のメンテナンス
村秀丸 様 (農・林・水産業)

狭い所での回しにくいネジの取り外し、取り付けにとても便利です。

対象商品:
07213927
2016-06-14
用途:
自動車整備、電気工作

品質も高く、これだけの種類が入っていて安い。ラチェットも細かく上級品です。大変満足しています。

対象商品:
07213927
2016-07-10
用途:
バイク修理など
株式会社近畿建設業技術者協会 様 (サービス業)

写真よりあまりにも小さいので驚きましたが、なかなかの商品で満足です。

対象商品:
07213927
2014-11-06
用途:
手の入りにくい場所の機械、器具の点検、整備等
酒井土建 様

ラジエッチ部分が伸縮すれば、もっと良い。

対象商品:
07213927
2013-10-02
用途:
予備工具として

安いので仕方ないけど、予備工具としての精度も有りませんでした。
子供のお遊び工具です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
07213927
2013-06-06
用途:
電動工具などのメンテ
カタヤマテクニカルサービス 様

すでにご指摘の方もありましたが、ビットの表面は黒錆ではなく着色だったようで、すぐ錆が出ました。
材質が柔らかいのか、ステンレス製のネジに対してトルクを上げるとビット側がスリップして坊主になりました。
あまり古いネジ(特にサビ付きが顕著なタッピンビス)の取り外しには適さないようです。
それ以外では、太目の木ネジからトルクス10まで、特に問題なく使用できました。
電動工具で使う際は、クラッチが早めにかかるようにセットしておくことをお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
07213927
2013-01-14
用途:
自動車の軽整備

外車、特にヨーロッパ車の軽整備で通常の使用には充分耐えうる商品でした。コンパクトなセットなのでキャンピングカーの車載用に購入しました。材質強度については未だわかりませんが応急的な使用には充分耐えると感じていますし、価格も安いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。