週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


圧着工具 絶縁閉端子用

圧着工具 絶縁閉端子用 モノタロウ 圧着工具 絶縁閉端子用 モノタロウ
(21件のレビュー)

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。

用途絶縁閉端子用 全長(mm)270 材質SCM440(刃部) 質量(g)600 適合範囲CE1/CE2/CE5 刃部強度HRC38~45 販売区分業務用 内容量1個
注意
※用途以外のご使用はおやめ下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05589167 M-13
4,598
5,058 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05589167
2025-01-25
用途:
蛍光灯器具にLED電球を取り付け改造のため

大きく開きますので、最初は両手で操作が必要です。これは小さな力で操作できるようにするためでやむなしでしょう。不満点は刃にマークが無いことです。商品自体はよくできていて、すぐに壊れるような感じはありません。長く愛用できそうです。

対象商品:
05589167
2022-11-30
用途:
工作機械の配線
製造業

閉じきるまでラチェットが効くし、閉じきった後にラチェットが開いてくれるので全く問題ない。また仕上がりも特に不都合無し。コスパも良い。

1人が参考にしています
対象商品:
05589167
2023-01-20
用途:
エコキュートの浴室リモコン交換時
製造業

中古で購入したエコキュートのリモコンを交換する際の配線をかしめに使用しました。他の方のレビューにもありますが、かなり開くので、片手での作業はやりづらいかもしれませんが、圧着自体はしっかり出来ています。

対象商品:
05589167
2022-02-02
用途:
電気配線作業時
建設業・工事業

あまり力をかけることなく片手で作業できるので楽です
サイズがやや大きめなのでもうひと回りサイズが小さいとより使いやすくなりそうです

対象商品:
05589167
2021-04-19
用途:
CE端子のカシメ

この工具の問題が格安工具によくある精度の甘さやグリップを大きく開かないとラチェットが効かないなどの作りの甘さではあるが

この値段で絶縁閉端子用の圧着工具が購入できることが素晴らしいと思います

なお、他のレビューで書かれているものすごい力がいるなどの不具合は一切ありません
予備工具として持っておかれることや使用頻度の低い方が使用するには全く問題ないと思います

1人が参考にしています
対象商品:
05589167
2020-08-16
用途:
電気工事
サービス業

値段の割にはしっかりしていて、作業に問題なし。
モノタロウブランドでコンパクトタイプが欲しい。

対象商品:
05589167
2021-08-30
用途:
電線の端子接続

日曜大工程度の使用頻度のため、安価なものがあってよかったです。機能はしっかり使えました。

2人が参考にしています
対象商品:
05589167
2020-03-25
用途:
一般保全整備(電気作業)
個人のお客様

現使用しているものが、圧着完了時の開放作動の故障により交換に入手しました、短納期で助かりました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。