週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


スナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪

スナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪 モノタロウ スナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪 モノタロウ スナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪 モノタロウ スナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪 モノタロウ スナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪 モノタロウ スナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪 モノタロウ
(66件のレビュー)

ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォーク部のスナップリングの脱着に適しています

用途深い穴のスナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)175 軸穴種別穴用 アーム長さ(mm)55 クロー形状1.2Φmm(先端クロー径)、90°(クロー角度) 使用範囲(Φmm)10~50 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50897613 M7011
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途:
車両整備
サービス業

通常よりも曲がり口先のほうが奥ばった部分のリングを取り出すのには、通常の縦差し込みでのプライイヤーよりは、外しやすい工具。

1人が参考にしています
対象商品:
50897613
2025-11-25
用途:
リアブレーキのOH
サービス業

サイドブレーキ機構付きのリアブレーキキャリパをOHするのに使用しました。

無事にスナップリングを脱着できたものの、この工具は見た目が精度の悪さを連想させて不安でした。 機能が一番だが見た目も大事だと思います。 もし錆びて動きの悪いリングであれば脱着出来たか疑問が残るので改を望みます

対象商品:
50897613
2025-09-02
用途:
ホンダビートのキャリパー分解に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

3時間作業して、手持ちのスナップリングプライヤーでは、全く役に立ちませんでしたが、本プライヤーを使用して作業が完了しました。やはり専用工具は必要ですね。

2025-01-11
用途:
ピット作業で使用

バイクや車のサイドInキャリパーのサ―クリップの脱着に使用です 掛かりも良く助かります ラスいのが一番助かります♪

対象商品:
50897613
2024-11-18
用途:
自動車整備

先が長くて便利です。軽自動車はキャリパーが小さいので助かります。

対象商品:
50897613
2024-07-30
用途:
Brake OH
製造業

作りがしっかりしていて力を加えてSnap ringを潰すことができます。価格もやすく満足しています。

対象商品:
50897613
2024-01-31
用途:
自動車の整備
運輸・通信業

狭い部位での作業のため購入
価格もお手頃で使いやすく良い商品でした。

対象商品:
50897613
2023-05-06
用途:
ブレーキのオーバーホール
山崎組 様 (建設業・工事業)

値段が安いのでそれなりの作りですが、サンデーメカニックには十分でした。後は耐久性がどこまであるかですが、それほど頻繁には使用しないのでコレからです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
プライヤーの長さについて、全長ではなく先端から90°に曲がっている部分までの長さを教えてください。
回答:
先端から90°に曲がっている部分までの長さ:55mm になります。
1人が参考にしています
2024-02-27
質問:
バネのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-02-27
質問:
こちらの商品は、握ると開く、閉じる、のどちらでしょうか。
回答:
こちらの商品は、握ると閉じます。
2024-02-27