コンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用
(14件のレビュー)1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)157
軸穴種別軸・穴兼用
硬度HRC42
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)約100
材質(本体)S45C
材質(クリップ)PVC
内容量1個
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。
※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
商品レビュー
2026-05-03
- 用途:
- 車、バイク整備
1つで3種類ついているので持ち替えなくて楽です。後は先端の耐久性がどこまであるか・・・
- 対象商品:
- 55573586
2024-01-04
- 用途:
- 換気扇等清掃作業に使用
エム・エス企画 様
(サービス業)
※マルチ的な使用が可能な商品だと思います。一つ持っていればいろんな作業にも使えます。
- 対象商品:
- 55573586
2023-09-12
- 用途:
- 農機具の整備に
農・林・水産業
使い方が悪かったのか二回目の使用ですぐ先が折れた。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 対象商品:
- 55573586
2021-01-16
- 用途:
- 機械整備
教育・研究機関
これまでMonotaRO製品の先端を交換できるタイプのものを使用してきました.先端を別途ケースに保管しておかないと,つい,紛失してしまいます.このため,何度も購入しました.そこで,1丁になっているこの品を購入しました.一体になっているので先端を紛失することもなく,安心です.ただし,狭いところでの使い勝手は良くなさそうですので,使い分けが必要と思っています.
- 対象商品:
- 55573586
2020-07-09
- 用途:
- バイクのスプロケットの脱着
オートサービスMY 様
(建設業・工事業)
カタログよりもひらかなかったのでホームセンターで買って来て対応した
5人が参考にしています