週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


トーションビット

トーションビット モノタロウ トーションビット モノタロウ トーションビット モノタロウ トーションビット モノタロウ トーションビット モノタロウ トーションビット モノタロウ トーションビット モノタロウ
(37件のレビュー)

ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強いトーションビットです。
曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。
錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。
18Vインパクト対応。

用途ハードなビス打ち作業に最適 仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 シルバー 先端サイズ(+)2 先端マグネット入り 仕上無電解ニッケルメッキ 両頭機能両頭 内容量1セット(2本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40639796 - 65
359
395 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
52987559 - 85
379
417 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
52987568 - 110
419
461 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途:
インパクトで使用

18Vインパクト+SUSドリルビスで使用したら先が割れた。打撃を弱くしても割れた。同じ価格帯であればこんなもんだろうと思う。

2人が参考にしています
2025-06-25
用途:
鉄鋼用ドリルねじ

私(女性)では鉄鋼用ドリルねじを打つことが出来ず、パワー系上司にお願いしたらビットが割れたので注文しました。
届いてさっそくまたパワー系上司にドリルねじをお願いしたら、割れました。
でもきっとどんなビットでも割れるパワーだと思うので、消耗品と割り切ることにしました。

2人が参考にしています
2025-02-03
用途:
床板張りに

お手頃価格で作業もしやすくビスもなめにくく上手く打てました。

2023-12-21
用途:
木工、大工作業
農・林・水産業

ビスの食いつき、耐久性が今のところ一番良く、次も必ずこれを買いますが、耐久性があるのでまだまだ持ちそう。人にも勧めています。

対象商品:
40639796
2023-09-02
用途:
ガーデンテーブル作成
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

電動ドリルで使用しました。強度も必要十分で欠ける事もなく特に問題なく使用できました。

2023-04-13
用途:
締め付け作業
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

改善点皆無!品質もそれなりで十分だし、ある意味消耗品なので、どこよりもコスパがよい。助かってます。

対象商品:
40639796
2023-02-01
用途:
DIYでのネジ締め
農・林・水産業

モノタロウトーションビットですが
他のビットに比べ扱い易く、強度も有り、値段が安い割りに
良い製品だと思います

対象商品:
40639796
2023-01-12
用途:
マキタの18Vインパクトドライバーに使用

短くて使い勝手良いと思います。
長さは好み?
材質的には減りは今のところ大丈夫で気になりません。
使用別に長さが有ると良いかも?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。