週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ケーブルカッター

ケーブルカッター モノタロウ ケーブルカッター モノタロウ ケーブルカッター モノタロウ ケーブルカッター モノタロウ ケーブルカッター モノタロウ ケーブルカッター モノタロウ ケーブルカッター モノタロウ ケーブルカッター モノタロウ
(10件のレビュー)

刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。

用途各種電線のカット等。 適合軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線 材質(刃)SCM440 刃先処理熱処理 内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(mm)
硬度HRC(刃部)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76908896 - 235 400 13 48-58
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-15
用途:
電源ケーブル切断
建設業・工事業

切れ味もよく奇麗に切れるので大変良かったです。次回増班時にも、是非購入させて頂きます。

2025-06-22
用途:
配線のカット
有限会社三幸 様

今まではニッパで配線をカットしていたが価格が手頃だったので購入
切り口も綺麗で使い勝手も良いです。

対象商品:
76908896
2025-03-17
用途:
自転車のワイヤー切断
運輸・通信業

ワイヤーを切りたいのに、間違ってケーブルカッターを買ってしまい反省。
少し刃をかじってしまいましたが、ワイヤーも無事に切断成功。
良かったです。

2024-10-10
用途:
オーディオ配線

4AWGのケーブルを、カットしてみましたが、断面が潰れることもなくキレイに切断できました
感覚的には、0AWGまで行けそうです

対象商品:
76908887
2024-05-25
用途:
太いケーブルの切断用に購入
製造業

配線用の太いケーブルをニッパで行っていましたが、切断面が真っ直ぐにならないので太いケーブル切断専用工具として購入しました。先日14㍉のケーブルを切断したら力も要らず切断面も凄く綺麗に出来ました。

対象商品:
76908896
2024-05-16
用途:
配線の引き直し用

VVF2.0-3C以上のケーブルに使用していますが、問題はありませんでした。

対象商品:
76908896
2024-02-14
用途:
セルモ-タ-やバッテリ-コ-ドの端子加工に使用
北村自動車整備工場 様

使い始めてまだ長くないですが、今のところサクサク切れて気持ち良いです。

対象商品:
76908896
2024-01-08
用途:
解体工事の際に使用
株式会社大建 様

価格が安くサイズも大きすぎず丁度良い。
ルームエアコンの銅管も軽く切れるので切れ味にも満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。