週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


強力万能はさみ アラミド繊維用

強力万能はさみ アラミド繊維用 モノタロウ 強力万能はさみ アラミド繊維用 モノタロウ 強力万能はさみ アラミド繊維用 モノタロウ 強力万能はさみ アラミド繊維用 モノタロウ 強力万能はさみ アラミド繊維用 モノタロウ 強力万能はさみ アラミド繊維用 モノタロウ 強力万能はさみ アラミド繊維用 モノタロウ 強力万能はさみ アラミド繊維用 モノタロウ
(5件のレビュー)

刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。
刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。

用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断 材質ステンレス鋼(420J2) 全長(mm)205(先端キャップ除く) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ピアノ線、鋼、鋼線などの熱処理材にはご使用しないでください。刃が破損する恐れがあります。
※刃先に直接、手で触れないでください。
※切断能力は参考値ですので材質の状況により異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24867336 -
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途:
普段使い
建設業・工事業

なんでも切れそう、買ってよかったです。再購入です。

2025-08-16
用途:
カーボンファイバーの切断に使用中
医療・福祉・介護関連業

カーボンファイバーが全くズレも無くジョキジョキ気持ちよく切れるとこらが大変気に入っています。刃の長さがもう5cm長いのが欲しい所です。

2025-09-29
用途:
紙、段ボール、ビニールなど多用途
製造業

持ち手が大きく手袋したまま使える所と切れ味が良い所が満足している

2025-05-07
用途:
畑仕事、庭仕事
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

畑仕事でも、シートを切ったりすることに使うだけでなく、簡単な除草や枝切りにも使ってます。
切れ味がよいので重宝しています。

対象商品:
24867336
2024-07-25
用途:
繊維の切断
教育・研究機関

炭素繊維やアラミド繊維の短繊維を作製するのに使用。ギザギザの部分のおかげで滑らずに切ることができました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。