週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


プレセット形トルクレンチ 数字表示式

プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウ

設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。
ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。
ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。

用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 付属品ケース 歯数48 種類プレセット形 差込角(mm)12.7 精度(%)3 ヘッド形状ラチェット形 主な用途締め付け用 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向 内容量1本
取扱説明書: (1.3MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※トルク設定は右回転のみ。
※ねじの締め付け以外には使用しないでください。
※パイプなどでハンドル部を長くして使用しないでください。トルクレンチが損傷するおそれがあります。
※ねじを締め付けすぎると破損につながります。
※50(N・m)以下の低トルクでご使用になる際はクリック音が微音になる場合があります。
※トルクレンチをゆっくり操作する事で規定トルクに達した震度を手で感じる事が出来ます。
※トルクレンチが損傷する可能性がありますので必要なトルクに達したら締め付け動作を止めてください。※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
トルク調整範囲(N・m)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62460039 - 400 850 20~100
14,980
16,478 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
62460048 - 520 1000 40~200
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。