週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


アタッチメントハンマー

アタッチメントハンマー モノタロウ アタッチメントハンマー モノタロウ アタッチメントハンマー モノタロウ アタッチメントハンマー モノタロウ アタッチメントハンマー モノタロウ
(1件のレビュー)

ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。

用途自動車板金作業に セット内容本体ASSY、絞りステンヘッド(荒)、絞りステンヘッド(細)、均しステンヘッド、均しアルミヘッド、ピンヘッド、抜きピン、六角レンチ、プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッド ケース寸法(mm)310×150×45 危険物の類別非危険物 販売区分業務用 内容量1個
注意
※ご使用時は軍手を着用して下さい。※用途以外にご使用されないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60697963 -
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60697963
2017-12-27
用途:
自動車鈑金

他メーカーの類似品の1/3の値段なのでお買い得。
この値段ならオススメ。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。