週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


溶接スライドハンマー

溶接スライドハンマー モノタロウ 溶接スライドハンマー モノタロウ 溶接スライドハンマー モノタロウ
(9件のレビュー)

スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。

用途鈑金作業に。 材質(チップ)S45C 全長(mm)455 質量(kg)1.72 危険物の類別非危険物 販売区分業務用 内容量1個
関連資料: よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書: (0.7MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※本体先端を保護するカバーは変更になることがあります。カバーを取り外してご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10558215 -
4,998
5,498 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途:
自動車鈑金作業
自動車・二輪車・自転車関連業

今までのがちょっとやりずらかったから最高ですね。
やっと再販して貰って良かったです。

2025-06-20
用途:
塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

手頃な値段で購入できます。重さも丁度良く手に馴染みます。おすすめの品だと思います。

対象商品:
10558215
2024-08-27
用途:
鈑金溶着引き出し

安いのであまり期待していませんでしたが、ヤシマのスポットで使ってみたら結構付きました。、今まではワッシャー溶着でやっていましたが、これを使ってみたらものすごく効率よく作業ができました。引いた後外すときに付きすぎてちょっとコツがいりますがなれれば問題ないでと思います。もっと早く知っていればと後悔しきりです。

対象商品:
10558215
2024-03-07
用途:
鈑金作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

機械に脱着するのが、スムーズにできて使い易いです。

2022-11-24
用途:
鈑金パネル引き出し
FUJIworks 様

付きが悪いです。安いので我慢して使ってますが、ノズルだけ銅などの違う素材に改善していただけると有り難い

2023-01-25
用途:
鈑金
FUJIworks 様

本体は使い勝手良いが、チップの質が悪い、つきが悪すぎる。早急にチップの改善をお願いしたい、

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
10558215
2021-07-20
用途:
パネル引き出し
高山塗装 様 (建設業・工事業)

購入して初めに使った時は電圧を合わせるのに大変でしたが、慣れれば通常通り使えます。先端の付が悪かったので、削ってあげると良いと思います。値段的に助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
10558215
2021-09-04
用途:
スタッド溶接
勝連 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

溶接のつきが若干弱い感じがする。それ以外は問題無し

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
電極棒のみの取り扱いはありますか。
回答:
電極棒のみの取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2021-06-17
質問:
使用するには、どのような溶接機が必要ですか。
回答:
ご使用にあたっては、下記のようなスタッド溶接機が必要となります。

■ビッグ マイティスタッド MM1
注文コード 35222117 品番 314
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/3522/2117/
2021-06-17
質問:
取説の図にあるH21×17Hの部分にとりつけるハンドル(持ち手)はありますか。
回答:
適合のハンドルは取り扱いございません。
1人が参考にしています
2021-06-17