週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ

延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ 延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ 延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ 延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ 延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ 延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ

作業中の万が一の過負荷や漏電に対して、建物の元ブレーカーを落とすことなく、過負荷15A/漏電15mAの感度で保護機能が働くため、安心して作業を継続できます。

また、アースピンが自然に倒れる「ポッキンプラグ」を採用しており、アース付きの3Pコンセントはもちろん、一般的な2Pコンセントでも簡単に使用可能です。さらに、2Pコンセントから抜く際にはアースピンが自動で起き上がるため、次に3Pコンセントを使用する際の手間がなく、優れた利便性を発揮します。

用途
ビルメンテナンスや屋内型工事(水道、給排水、ガス、改装等)において、お客様の分電盤のブレーカーを落とすことなく安全に作業を行いたいとき。

現場事務所やテナントなどに併設されたコンセントを使用する際、万が一の過負荷や漏電から建物の元ブレーカーの遮断を防ぎ、依頼主様の業務機器(PC、サーバー等)のデータ損失や、広範囲にわたる停電リスクを回避したいとき。

複数の工事業者が電源を共同使用する工事現場においても、元のブレーカーが落ち全体停電のリスクを回避、作業の中断を防ぎたいとき。
定格電力(W)1500 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 15A 125V(防雨キャップ付) 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 口数3個 コード全長(m)0.95 電線仕様SVCT 電流(mA)漏電遮断:15 使用場所屋外 特性アース付き 内容量1台
取扱説明書: (1.0MB)
注意
※ブレーカーは熱同式のため、瞬間的には作動しません。
※トランシーバーが近接すると誤作動することがありますので、1m以上離してください。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64383028 PBW-EKT-S-MO
8,498
9,348 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。