週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ

メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ モノタロウ メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ モノタロウ メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ モノタロウ メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ モノタロウ メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ モノタロウ メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ モノタロウ メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ モノタロウ
(89件のレビュー)

チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。
バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。
ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。
またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。
ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。
ゲージは保護ラバー付です。

用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください) 測定範囲(kPa)30~400 最小目盛(kPa)10 適合米式タイヤバルブ 材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル 寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む) 質量(g)298 ホース長さ(mm)約300 ゲージ目盛(kPa)10 販売区分業務用 内容量1個
取扱説明書: (1.1MB)
注意
※御使用前に本体圧力計が0KPa(0~20KPa)を差しているか御確認下さい。
※御使用後はリリースボタンでゲージ内の圧力を抜いてから保管して下さい。(加圧したまま保管するとゲージの精度に誤差が生じる可能性が有ります。)
※測定範囲(400KPa)を超える圧力をかけないで下さい。
※本体にヒビ割れや大きな傷等がないか御確認下さい。
※タイヤの適正空気圧は車種により異なりますので使用前に必ず適正空気圧力を御確認頂き厳守して下さい。
※本製品を使用してのタイヤのパンク、破損、故障や事故等の損害には当社は一切の責任を負いかねますので御了承下さい。
※御自分での改造や分解は絶対にしないで下さい。
※バルブ周りの泥や汚れはキレイに取り除いて下さい。
※本製品に強い衝撃や曲げを加えないで下さい。
※本製品を本来の目的以外では使用しないで下さい。
※高温多湿での保管はしないで下さい。
※使用後はお子様の手の届かない場所で保管して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19325732 -
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 89
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途:
使い心地、表示精度がイマイチ

4つ所有してるゲージで、これだけ0.1程の違いがあります。
90度チャックはバイクでは使いやすいが、それでも深さが一般的なので気をつけないとエア漏れし続けます。
やはり斜めでもチャックの深い物の方が気を使わずに使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19325732
2026-04-01
用途:
バイク整備
不動産業

バイク整備、日常点検のために購入しました。(以前使用していたものが壊れたため)360°回転するため、作業性がよく満足しています。

対象商品:
19325732
2026-03-24
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの空気圧測るのに使いやすいです
クルマ用よりブレーキディスクやスポークをかわして使いやすい

対象商品:
19325732
2026-01-28
用途:
オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイや車のエアーチェックに。先がフレキシブルになっているのでオートバイでも使い易いです。

対象商品:
19325732
2026-03-12
用途:
バイクの空気調整
製造業

概ね満足です。贅沢言えばもう0.5から1mm程度バルブの咥え込みが深いとエア抜けによる測定ミスが減るので完璧かなと思います。

2025-07-14
用途:
バイクの整備
製造業

差し込み口が回るので使いやすい。以前使っていたものは、金属メッシュではなかったので、傷ついてエアが漏れてしまったが、これは長持ちしそう。価格的にもリーズナブルでおすすめです。

対象商品:
19325732
2025-06-15
用途:
エアーチェック
サービス業

バイクと車のエアーチェックに使用しています。ホイールの形状にもよりますが、ホイールに干渉します。先端はL字の方が使い易いかも知れません。

2024-10-20
用途:
バイクの空気圧測定

バルブに直角に宛てられるため、測定がよち簡単。バルブ接続面を少し囲むように接続できるため空気漏れが少ない。
頑丈で重さもあるため携帯には少し不利かも。ガレージ用としては良いと思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。