ドライブシャフトブーツチェンジャー
(3件のレビュー)ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に使用するドライブシャフトブーツチェンジャーです。
アウターの抜き取り作業は、ドライブシャフトを車輌から取り外し、ベンチバイスなどで固定した状態で使用します。
用途ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に
セット内容スライドハンマー、アタッチメント:M18×1.5(スズキ車)、M19×1.5(トヨタ車)、M20×1.0(日産、ダイハツ車)、M20×1.5(日産、マツダ車)、M20×1.75、M22×1.0(日産車)、M22×1.5(日産、ホンダ、三菱、いすゞ、ダイハツ、マツダ、スバル車)、M24×1.5(日産、ホンダ車)、M26×1.5(ホンダ車)、M30×1.5、5/8×18(ミニ)、7/8×14(ミニ)
全長(mm)400(スライドハンマー)
質量(g)2400(スライドハンマー)
ストローク量(mm)100
シャフト寸法(mm)(ネジ)9/16-12
販売区分業務用
内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。※非分解式のドライブシャフトには使用出来ません。
整備工具・収納 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 39432305
2019-12-26
- 用途:
- 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業
まだ使ってはないのですがこの工具の使い勝手はよくわかっているたので
なんと言ってもリーズナブル感にひかれて購入しました。自分が調べた中で一番安価でした。
2019-08-08
- 用途:
- 整備作業
同商品の別ブランド品を20年前位から使用していますが
スライディングの重さが軽すぎます
車上でアウタージョイントを分解できることが重要な為
別途車上分解用の工具も販売してください。
1人が参考にしています