週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応

純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ  車検対応 モノタロウ 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ  車検対応 モノタロウ 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ  車検対応 モノタロウ 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ  車検対応 モノタロウ 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ  車検対応 モノタロウ 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ  車検対応 モノタロウ
(5件のレビュー)

ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。

用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用 定格電圧(V)12・24兼用 純正カラー 定格電力(W)35 色温度(K)4300 販売区分業務用 内容量1個
取扱説明書: (1.9MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44344713 - P32d-2 D2S
3,298
3,628 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
44344729 - P32d-3 D2R
3,298
3,628 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途:
車両用品
自動車・二輪車・自転車関連業

純正バルブ交換として使用。左右見比べても全く純正と変わらない色味と明るさ。ロングライフタイプなので長持ちするか経過を見てみます。

対象商品:
44344729
2025-04-11
用途:
ヘッドライトバルブ交換
有限会社K-SIN・TRANSPORT 様 (運輸・通信業)

コスパが良いので会社に在庫と各車両にも
予備として持たしてます
大変満足してます

対象商品:
44344729
2024-01-16
用途:
運輸業
茨城乳配株式会社 様 (運輸・通信業)

コスパが良いですね。初めての購入ですのでどのくらいもつのかが楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
44344713
2021-11-15
用途:
車検等
自動車・二輪車・自転車関連業

安いので最初は心配してましたが、交換して4年経った車両も無事に車検も受かりコスパは良いと思います。
古い新車時の物を切れないからと言って暗いままよりは、とても明るくなり早く交換して置けば良かったと何回も思いました。

対象商品:
44344729
2020-09-10
用途:
トラックに使用

所有している日野・UD・ふそう・いすゞのほとんどのトラックのヘッドライトに使用しているが問題なく使えている。今まで何十個も注文しているが不良品は今のところ1個もない。
直近に購入したものでは、ほぼ夜間配送のトラックで6か月の寿命だったし、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。