タイヤエアーチャック グリップタイプ
(11件のレビュー)
用途乗用車・トラック・バス用
全長(mm)270
質量(g)140
タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ
適合ホース内径(Φmm)8
接続方式ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.2
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)54×28
ホース外径(Φmm)10
弁の種類クローズタイプ
販売区分業務用
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※ニップルは取り外せません。
自動車用品 の新着商品
商品レビュー
2025-09-15
- 用途:
- 車のタイヤの空気入れ
運輸・通信業
欲しかったのですが今まで躊躇していましたが、ポイントとかクーポンがたまっていたので買いました。満足しています
1人が参考にしています
2025-03-04
- 用途:
- GSのエアーチェッカーに使用
今のところ、普通に使えていますので、この価格で考えたらコスパが良くて優秀です。コストを下げるためとは思いますが、エアホースへの接続がタケノコのみというのは残念です。1/4ネジかプラグカプラーモデルをラインナップしてくれたら嬉しいですね。もう少し長いタイプがあると尚良いですね!
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
2021-02-27
- 用途:
- 乗用車に空気入れ
セカンドオート 様
何回も位置を調整しないと空気が漏れるので困ってます
- 対象商品:
- 10063051
2018-02-06
- 用途:
- タイヤの空気圧調整時
自動車・二輪車・自転車関連業
今まで使用していたのが漏れ等で使いにくい状態だったので、購入した。耐久性は判りませんが、今のところ問題なく使用している
- 対象商品:
- 10063051
2018-01-15
- 用途:
- タイヤのエアチェック
サービス業
車やバイクのエア補充に使用しています。
一部のバイクには使いづらいが専用品では無いため特には不満に思っておりません
- 対象商品:
- 10063051
2012-04-15
- 用途:
- タイヤ空気圧の調整
自動車・二輪車・自転車関連業
ゴムのグリップ付か無しかで迷ったが、たいした金額の差でもなかったのでグリップ付を購入した。
グリップ付なので滑らないし力を入れなくてもエアーを入れられるので良いと思う。
思ったとおりの商品なんで大変満足しています。
- 対象商品:
- 10063051
2011-11-16
- 用途:
- タイヤのエアーチェック
株式会社豊運輸 様
(運輸・通信業)
自家用車のタイヤとトラックのフロントリヤ外に限っては使いやすい
改善点は、ダブルタイヤ内側のタイヤのエアーを見るときには、ホイルの穴の位置が大小異なるためバルブにさしにくいため、エアーチャックのセンタンとグリップがストレーとに出来ていればもっと使いやすい。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13
- 質問:
- エアーホースは取り付けられますか。
- 回答:
- 適合ホース外径があっていればホースにつなぐ事は可能でございます。エアーホースをタケノコニップルに差し込んで、ホースバンドで止めてご使用ください。
2021-02-10
- 質問:
- 手放しタイプですか。
- 回答:
- 手放しタイプではございません。
2021-02-10
- 質問:
- 適合のゴムパッキンを教えてください。
- 回答:
- 適合のゴムパッキンはお取り扱いがございません。
2021-02-10
- 質問:
- RoHS 対応していますか。
- 回答:
- RoHSには対応しておりません。
2021-02-10