週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


エアー棒ゲージ

エアー棒ゲージ モノタロウ エアー棒ゲージ モノタロウ エアー棒ゲージ モノタロウ
(17件のレビュー)

用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。 測定範囲(kPa)80~1020 最小目盛(kPa)20 材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金 全長(mm)約292 質量(g)160 精度±10~20kPa 表面処理クロムメッキ 販売区分業務用 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用に影響のない範囲で製品の外観は予告なく変更されることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40427712 M3430A
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40427712
2023-03-11
用途:
空気圧チェック
その他業種

ダブルタイヤ内側空気圧チェックするときにエクステンションバルブが無いものは測定できません。もう少し角度があれば測定できるので改良するか角度があるものを販売してほしい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
40427712
2023-02-18
用途:
車のメンテナンス
その他業種

空気圧を確認するために購入しましたが目盛りが細かくないのでちょっと使いずらいかも。

2人が参考にしています
対象商品:
40427712
2021-02-17
用途:
担当トラックの点検作業
運輸・通信業

作りも確りしていて機能的にも良好です。
出先でのちょっとした待機時間等で自分のタイミングで高気圧を点検できる。
会社備え付けメータ型ゲージとの差もあまり無く良いと思います。安価なのでトラックに備えて日々確認できますね

対象商品:
40427712
2020-03-23
用途:
タイヤ交換に
有限会社吉住運送 様 (運輸・通信業)

この長さが良いです、エアー調整など様々に使えます。

対象商品:
40427712
2018-12-21
用途:
車両メンテナンス

モノタロウの文字が印字されています。申し訳ございませんがどちらかというとメジャーな銘柄でないためお客のところで使いづらい。
安価ということで使用しているので文字はないほうがよい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
40427712
2018-07-06
用途:
ダブルタイヤの内側のエアーの調整
繁廣自動車 様

ホイルの穴の大きいものは手が入るのではさみ調整が使えますが、小さいものは、このタイプを使うしかないです。

1人が参考にしています
対象商品:
40427712
2017-07-17
用途:
トラックのダブルタイヤのエアーチェック
株式会社崎代組 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

昔は安い棒ゲージがどこでも買えたが、今はあまり見かけなくなってしまいました。適度な大きさがあり使いやすく、たまに使用する私には何より安くて良かったです。

対象商品:
40427712
2015-05-27
用途:
自家用車の空気圧検査

ちょっとエアをみるのに便利だと思い購入しました。
昔ながらの形状でなつかしささえ感じます。
精度はあまり求めていないので、あとは壊れなければいいと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
商品のバルブに差し込む部分のヘッドが可動式でしょうか。
回答:
ヘッド部は固定式です。
2021-02-04
質問:
トラックに使用することが多いと思いますが、チャックが両口になってますか。
ダブルタイヤで使用できますか。
回答:
こちらの商品は両口になっておりますので、ダブルタイヤに使用可能です。
2021-02-04
質問:
原産国を教えてください。
回答:
お問合せ頂きました原産国につきまして、生産工場が流動的であることから、弊社におきましては取り扱い製品の原産国開示を行っておりません。
2021-02-04