週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


布製 タイヤチェーン 雪道走行用スベリ止めカバー

布製 タイヤチェーン 雪道走行用スベリ止めカバー モノタロウ 布製 タイヤチェーン 雪道走行用スベリ止めカバー モノタロウ 布製 タイヤチェーン 雪道走行用スベリ止めカバー モノタロウ 布製 タイヤチェーン 雪道走行用スベリ止めカバー モノタロウ 布製 タイヤチェーン 雪道走行用スベリ止めカバー モノタロウ
(9件のレビュー)

突然の降雪時に安心の備えとしての雪道走行用布製タイヤ滑り止めカバーです。
アルミホイールを覆わない、シンプルなデザイン。
バイアスカット仕様で優れた伸縮性。
タイヤにジャストフィットするウェーブカット仕様。
内側巻き込み防止ストッパー仕様。

用途突然の降雪時に。 付属品手袋、取付説明書 材質布、ゴム 販売区分業務用 内容量1セット(2枚)
注意
※本来の用途以外での使用はお止めください。
※オフロードタイヤやブロックタイヤには使用しないで下さい。
※スタッドレスタイヤでの使用は可能ですが、新品のスタッドレスタイヤ以上の性能は発揮できません。
※金属チェーンではないため、耐久性は路面の状態や運転状況によって異なります。
※使用後は水洗いと乾燥を十分にして、専用の収納袋に入れて保管してください。
※布が雪や氷と接着したり排水することにより、雪道での走行を可能にしています。この力を失う原因となる急加速、急減速、急ハンドル、空転は厳禁です。
※タイヤのトレッドの上にゴムベルトが乗っていると走行中にはずれ、局部的な摩耗によって寿命が短くなります。内側のゴムベルトが、タイヤの奥に落とし込まれていることを確認してください。
※雪道では布が水分を含んで重くなり、タイヤから浮きやすくなります。走行は、時速30km以下を守ってください。またフェンダー内部がせまい車種の場合には、布と車体との接触音が出ない速度で走行してください。
※連続空転は避けてください。連続空転により、布がタイヤからはずれることがあります。また、空転すると雪道での走行性能が低下するので、発進をやり直してください。
※雪道を走行後、冷え込みが厳しい場所に長時間駐車した場合、布が路面やタイヤに凍りつきその状態で車を動かすと、布が破損したり着脱できなくなる事があります。
※布の破損が1/4を越えた場合や走行中破損により異音が発生した時は速やかに速度を落とし走行を中止して下さい。
※パッケージにスタッドレスタイヤに使用しないで下さいと記載がある場合がございますが、新品のスタッドレス以上に雪道での能力を発揮できないためであり、使用自体は可能です。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合タイヤサイズ 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72637584 - 【ノーマルタイヤ用】
80タイヤ(155-12、145-13)、65タイヤ(165/65-13、155/65-14)、60タイヤ(165/60-14、155/60-15)、55タイヤ(175/55-14、165/55-15)、50タイヤ(175/50-15、165/50-16)、45タイヤ(195/45-14)
【スタッドレスタイヤ用】
80タイヤ(155-12、145-13)、75/70タイヤ(155/70-13)、65タイヤ(165/65-13、155/65-14)、60タイヤ(175/60-13、155/60-14)、55タイヤ(165/55-14)、50タイヤ(165/50-15)、45タイヤ(195/45-14)
7,598
8,358 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
72637609 - 【ノーマルタイヤ用】
80タイヤ(175-13、165-14)、75/70タイヤ(195/70-13、185/70-14、185/75-14)、65タイヤ(185/65-14、195/65-14、175/65-15、185/65-15)、60タイヤ(195/60-14、205/60-14、185/60-15、175/60-16)、55タイヤ(195/55-15、205/55-15、185/55-16)、50タイヤ(205/50-15、215/50-15、185/50-16、195/50-16)、45タイヤ(205/45-16、195/45-17)、40タイヤ(205/40-17)
【スタッドレスタイヤ用】
80タイヤ(175-13、165-14)、75/70タイヤ(195/70-13、175/70-14、185/70-14)、65タイヤ(185/65-14、195/65-14、165/65-15、175/65-15)、60タイヤ(195/60-14、205/60-14、175/60-15、185/60-15、175/60-16)、55タイヤ(205/55-14、185/55-15、195/55-15、185/55-16)、50タイヤ(195/50-15、205/50-15、185/50-16、195/50-16)、45タイヤ(205/45-16、195/45-17)、40タイヤ(195/40-17、205/40-17)
8,998
9,898 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
72637627 - 【ノーマルタイヤ用】
80タイヤ(185-13、175-14)、75/70タイヤ(195/70-14、205/70-14、195/75-14、185/70-15、175/70-16)、65タイヤ(205/65-14、215/65-14、195/65-15)、60タイヤ(195/60-15、205/60-15、185/60-16)、55タイヤ(225/55-15、195/55-16)、50タイヤ(205/50-16、215/50-16、205/50-17)、45タイヤ(215/45-16、225/45-16、205/45-17、215/45-17)、40タイヤ(215/40-17、225/40-17、205/40-18)
【スタッドレスタイヤ用】
80タイヤ(185-13、175-14)、75/70タイヤ(195/70-14、185/75-14)、65タイヤ(205/65-14、185/65-15)、60タイヤ(195/60-15、205/60-15、185/60-16)、55タイヤ(205/55-15、195/55-16)、50タイヤ(215/50-15
、205/50-16)、45タイヤ(215/45-16、225/45-16、205/45-17)、40タイヤ(215/40-17、225/40-17、205/40-18)
8,998
9,898 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
72637645 - 【ノーマルタイヤ用】
75/70タイヤ(215/70-15、205/70-16)、65タイヤ(225/65-15、215/65-16)、60タイヤ(235/60-15、225/60-16)、55タイヤ(225/55-17)、50タイヤ(245/50-16、235/50-17)、45タイヤ(245/45-17、255/45-17、235/45-18)、40タイヤ(245/40-18)
【スタッドレスタイヤ用】
80タイヤ(195-15)、75/70タイヤ(215/70-15、205/70-16)、65タイヤ(225/65-15、215/65-16)、60タイヤ(235/60-15、225/60-16、205/60-17)、55タイヤ(235/55-16、215/55-17)、50タイヤ(245/50-16、235/50-17、215/50-18)、45タイヤ(245/45-17、225/45-18)、40タイヤ(245/40-18、225/40-19)
8,998
9,898 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
72637663 - 【ノーマルタイヤ用】
75/70タイヤ(225/70-15、215/75-15、215/70-16)、65タイヤ(235/65-15)、60タイヤ(235/60-16、215/60-17)、55タイヤ(235/55-17、215/55-18)、50タイヤ(245/50-17、225/50-18、235/50-18、195/50-20 )、45タイヤ(225/45-19)
【スタッドレスタイヤ用】
75/70タイヤ(225/70-15、215/75-15、215/70-16)、65タイヤ(235/65-15)、60タイヤ(235/60-16、215/60-17)、55タイヤ(225/55-17、235/55-17、215/55-18)、50タイヤ(245/50-17、225/50-18、235/50-18、195/50-20)、45タイヤ(255/45-17、235/45-18、225/45-19)
9,498
10,448 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
72637688 - 【ノーマルタイヤ用】
65タイヤ(225/65-17)、60タイヤ(225/60-18)、55タイヤ(235/55-18、225/55-19)、50タイヤ(235/50-19)、45タイヤ(245/45-19、235/45-20)、40タイヤ(245/40-20)、35タイヤ(245/35-21)
【スタッドレスタイヤ用】
65タイヤ(225/65-17)、60タイヤ(225/60-18)、55タイヤ(235/55-18)、45タイヤ(245/45-19)
9,498
10,448 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
72637566
2025-01-07
用途:
年に数回の雪道
電気・ガス・熱供給・水道業

降雪の備えとして まだ使う機会が無いですがあると安心 常に車に積んでおける

対象商品:
72637688
2024-01-12
用途:
雪道でノーマルタイヤに取り付ける。
若宮産業株式会社 様

まだ、購入して雪が降っていないので使用していない。
布製で軽く、装着しやすそうと思う。どれでけ走行できるのか耐久性が不安。

2人が参考にしています
対象商品:
72637609
2023-06-07
用途:
急な雪道の運転に
不動産業

スタッドレスに交換まではいらない時に
重宝しそうです。まだ使用してませんが
トランクに完備。

対象商品:
72637663
2023-02-06
用途:
路面凍結時や、積雪時にタイヤに使用。
その他業種

装着しやすく、持ち運びにも軽くて優れています。
素晴らしい商品をありがとうございました。

対象商品:
72637609
2023-02-14
用途:
雪道用
サービス業

除雪車が通らないので購入、使用しました。簡単に履かせられたので便利でした。

対象商品:
72637584
2024-03-30
用途:
雪道走行

平地なので 今シーズン 使う機会は、有りませんでしたが 現物確認した感じ 有名メーカーの物と比較して 遜色ないと感じました
他社の白色の製品は、泥汚れ等の汚れが一度使用すると取れないので 黒色は 良いかな?と思います 使用後 消耗状況などの視認性 や 耐久性 については 使って見ないと分かりません

対象商品:
72637645
2023-12-12
用途:
冬場のドライブ用

冬場のドライブ用です。
たまにしか雪
が降らないので、スタッドレスはコスパが悪すぎますので、着脱可能なこちらを購入しました

対象商品:
72637584
2023-01-21
用途:
スタックした時の非常用
運輸・通信業

165/65/R14と、175/65/R14に合うサイズを探すも適合するのが無く、他のサイトから互換性のあるこれを選びました。積雪の時に使いましたが、取り付け、取り外しは簡単ですが、スタックした時は、タイヤとこれの内側の密着がうまく行かないのか、タイヤが空回りします。一度空回りすると、何ともなりません。結局、JAFを呼びました。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。適合確認できていないサイズのため、使用できなかった可能性がございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。