週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み モノタロウ 鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み モノタロウ 鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み モノタロウ 鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み モノタロウ 鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み モノタロウ 鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み モノタロウ 鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み モノタロウ
(6件のレビュー)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ

用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 厚さ(mm)3(テープ部含まない) 寸法(mm)19×11.5 質量(kg)約3 タイプ5g刻み 公差(g)±3% 販売区分業務用 内容量1パック(60g×50個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※バランスウエイト以外での使用はしないで下さい。
※ロットによりHKの刻印がある場合とない場合がございますが、いずれも同一商品になります。
※質量は変わりませんが、形状が写真と異なり、角が丸い場合と四角い場合があります。
※貼り付け前に、ホイールの清掃や脱脂などをお願いします。異物や油分があると十分に貼り付けできず、走行中にはがれる恐れがあり非常に危険です。
※冬場など低温では貼り付きにくい場合がございますので、暖かい環境でのご使用をお勧めします。
※一度貼り付けた後の貼り直しはできません。
※張り付け後は十分に固定されているか確認してください。万が一走行中などに商品がはがれた場合、商品代以上の責はご容赦ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20811414 - シルバー 亜鉛メッキ
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
20811430 - ブラック 亜鉛メッキ(黒粉体塗装)
2,498
2,748 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-30
用途:
タイヤのバランスをとる
有限会社大西石油 様

使いやすいので、少なくなってきたらリピートオーダーしています。

対象商品:
20811414
2026-02-11
用途:
ホイールのバランス
自動車・二輪車・自転車関連業

5g刻みなので使いやすいく、低価格でリピート決定です。

2025-09-11
用途:
タイヤ交換
ハママツデントサービス 様

リピート購入です。
貼り付きも良くとても使いやすですが鉄製の為錆びる事が有ります。
それさえなければ大変満足です。

対象商品:
20811414
2026-05-11
用途:
タイヤ交換時

見た目が若干安っぽい感じはするが価格が安いので助かる。使用した感じは特に不満ありません。

2025-02-04
用途:
オートバイホイールバランス用

10,5g混合のウエイトではなく、5g刻みなので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20811414
2024-12-01
用途:
DIYでの作業
サービス業

コスパの良い商品だと思います。
届くのも早かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。