週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


センタードリル 60° TiAlCNコート

センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウ センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウ センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウ センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウ センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウ センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウ センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウ センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウ
(5件のレビュー)

センター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。

用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質HssE 5% コーティングTiAlCN 先端角(°)60 内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS): (0.7MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41559666 TiAlCN-CD-1×60° 1 4 35 8
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41559675 TiAlCN-CD-1.5×60° 1.5 5 40 10
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41559684 TiAlCN-CD-2×60° 2 6 45 12
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41559693 TiAlCN-CD-2.5×60° 2.5 7.7 57 14
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41559709 TiAlCN-CD-3×60° 3 7.7 57 14
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41559718 TiAlCN-CD-4×60° 4 10 69 19
2,398
2,638 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41559727 TiAlCN-CD-5×60° 5 11 69 20
2,598
2,858 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41559709
2023-09-06
用途:
旋盤加工品のセンター穴加工用
七宝金型工業株式会社 様 (製造業)

加工品の材質が高硬度品の為、既存のハイス材では摩耗が早く大変でしたが、サイズを変更してコーティング品を使う事でそこの問題が解決し、仕事が捗って助かりました。

対象商品:
41559684
2022-02-18
用途:
商品加工
株式会社HKS九州サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

寸法位置に穴あけを行う際に使用してます、この商品を使って穴位置の狂いが減少。

対象商品:
41559675
2021-10-21
用途:
焼き入れピンにセンターポンチを使わずに穴をあけたい

ジャストで湾曲の硬い素材に印を入れることができる。まあ使ったらわかる。

対象商品:
41559684
2021-01-15
用途:
旋盤作業
石川モータース 様

剛性が高くど真ん中に穴が開くので大変重宝しております。

対象商品:
41559666
2020-12-23
用途:
旋盤で使用

旋盤で中心の穴開けをする時に使用。
マイクロフライス盤でも使用するかも。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12