差込接続端子 250形 オス
(3件のレビュー)
寸法L(mm)23.5
定格電圧(V)300
寸法F(mm)7.9
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)6.35
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)真鍮
相手タブ厚(mm)0.8
内容量1箱(100個)
注意
※電線抱合範囲内でご使用ください。
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 38385254
2022-08-02
- 用途:
- スイッチケーブルの接続
製造業
ニチフ製の250タブ(メス)との接続に使用しましたが、少々緩い様な気がします。
又、通常のロックした感触も得られませんでした。
但し、使用には問題ありません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 38385254
2022-03-08
- 用途:
- 照明配線の結線時
リアルブライト 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
問い合わせした時には商品自体の取り扱いが無いといわれました。在庫有りの表示が出てたので注文したら在庫切れで4月入荷のお知らせ。なのでレビュー出来ません。
- 対象商品:
- 38385254
2020-02-18
- 用途:
- 小型ソーラパネルの電極の接続につかいました。
その他業種
リード線を端子に挿入し専用圧着工具で接続しました。
外観から見て特に問題ないように見えます。
が、被服を破って拝見したところ接続部の溶着が甘いように見えました。(剥がれそう)
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04