プラグレンチ 3ウェイ
(42件のレビュー)代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
販売区分業務用
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※DOHC等車種によってはプラグレンチそのものがシリンダーヘッド内部に入らない場合があります。
※商品上の刻印(10x12x14)は、適合プラグのねじ径になります。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
商品レビュー
2026-06-13
- 用途:
- バイク整備
建設業・工事業
サイズが小さいのツーリン時に携帯しています。
いざという時に役立ちます。
2026-05-29
- 用途:
- プラグ交換
純正のレンチは車載につんでるので通常作業用に購入
作りも良く満足です
- 対象商品:
- 64090338
2026-07-07
- 用途:
- プラグ検査
自動車・二輪車・自転車関連業
原付のBP6ESというプラグに使用しました。長さが足りず中途半端にかかってしまうのであと5ミリ程延長してほしいです。
- 対象商品:
- 64090347
2026-03-05
- 用途:
- バイクメンテナンス
溝渕工業 様
(卸売・小売業)
バイクメンテナンス用に購入しました。
使用頻度は数年に一度なのでモノタロウブランドで満足です。
2026-05-13
- 用途:
- アドレスV100用に
その他業種
値段も手頃だし、しっかりとした製品だとかんじました。穴の部分がもっと広いと回しやすくなった良いと思います。
2026-02-24
- 用途:
- 車載用緊急工具として
株式会社問屋街 様
(卸売・小売業)
旧車の車載の緊急工具として購入。
シンプルですが頑丈なため問題なく使用できると思います。
2025-11-20
- 用途:
- バイク:車のレストア
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
車載工具入れにいれて旅先の交換に対応可能としています。