サイクリング&ツーリング特集


フューエル (ガソリン) フィルター バイク用

フューエル (ガソリン) フィルター バイク用 モノタロウ フューエル (ガソリン) フィルター バイク用 モノタロウ フューエル (ガソリン) フィルター バイク用 モノタロウ フューエル (ガソリン) フィルター バイク用 モノタロウ
(214件のレビュー)

透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。

用途バイクの交換用フューエルフィルターとして 仕様ペーパー濾過仕様 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※適合がΦ6・Φ8共通の場合、Φ8差し込み口を使用する際は必ずΦ6部分をカッター等で切り落としてください。ペーパー濾過仕様のフィルターは能力重視のため流れの抵抗が大きくなるので、バイクの必要ガソリン流量の確認が必要です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60850657 MOFFT-1 ホース内径Φ6・8mm共通 (濾紙)28山 114
479
527 (税込)
欠品中

1年間返品保証
60850666 MOFFT-2 ホース内径Φ6mm用 (濾紙)18山 35.1
409
450 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 214
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60850657
2026-08-31
用途:
メンテナンス
仙台商工自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても 良い 価格も リーズナブル 8ミリサイズに
ピッタリ

対象商品:
60850657
2026-02-13
用途:
クルマとオートバイ
運輸・通信業

再度購入していたので、ストックとして購入しました。
'70年代のクルマですが、ガソリンタンクのサビ処理を
行ってコーティングも施しましたが、タンクからの
パイピングに若干の不純物が見受けられたので、純正の
フィルターの前に追加で使用していました。
不純物と言ってもガム質状のようなものですが、フィルターは透けて目視出来るのが良い点ですね。

対象商品:
60850657
2026-05-21
用途:
カブ用に使用
草場木工所 様 (製造業)

今回はカブに使用しました。旧車には必須アイテムで助かります。モノタロウは本当に何でも揃います。

対象商品:
60850657
2025-11-12
用途:
メンテナンス
製造業

タンクのサビ取りと防錆処理をしましたが更にクリーンにするために購入しました。しっかり目的果たしてくれ助かります。

2025-05-01
用途:
バイクのメンテナンス

古いカワサキ400CCに後付けしました。タンク内のサビ、ゴミからキャブレターを守ってくれるので安心です。大きさも丁度良く、価格も安いため、リピートします。

1人が参考にしています
2025-07-14
用途:
機械作業
教育・研究機関

特に支障無く,使えています.安価ですので,導入しやすいと思います.

2025-02-14
用途:
キャブレター同調作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

対応ホース内径が6㎜と8㎜どちらにも対応しているのが良い。

2025-01-18
用途:
自動車修理業 整備時に使用

2種類のホース内径に対応し、内部の汚れが見やすいのでGOODです!!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。