サイクリング&ツーリング特集


花咲かG WAX ミステリーシャイン

花咲かG WAX ミステリーシャイン 栄技研 花咲かG WAX ミステリーシャイン 栄技研 花咲かG WAX ミステリーシャイン 栄技研 花咲かG WAX ミステリーシャイン 栄技研 花咲かG WAX ミステリーシャイン 栄技研 花咲かG WAX ミステリーシャイン 栄技研 花咲かG WAX ミステリーシャイン 栄技研
(62件のレビュー)

クリーナーと、ポリッシャーと、ワックスの優れた性能を併せ持っています。
レストア作業のプロフェショナルが、その経験から選び出したワックスです。経年変化による塗装の白ボケ、色あせが、柔らかい布を使って磨きこむと、みるみるうちに、ピカピカ! ツルツル!になります。
塗装の表面についた細かいキズや、磨きキズを、簡単に取りのぞきます。クロームメッキのくすみを輝きにかえることができます。スーパー7などのアルミ製ボンネットが、素晴らしい鏡面に仕上がります。金属パーツ、メッキパーツ、塗装パーツだけでなく、オートバイのカウリングや、スクリーン、レースカーの樹脂製の窓なども、ピカピカに磨くことができます。

用途ビニール窓のドロ、ホコリを取りのぞきます。 危険物の類別非危険物 内容量1本(220g)
注意
※仕上げには、別の布をお使いください。小キズが目立たなくなり、透明さが違ってきます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35450536 2800G
3,500
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-09
用途:
車のドアハンドル周りやオートバイの燃料タンクキズ取り
自動車・二輪車・自転車関連業

過去に購入した品を消費し尽くしたため購入。
車のドア周りの傷やハンドル燃料タンクについた細かい拭き傷を簡単に取ることができるので非常に満足しています。

2026-05-27
用途:
車のヘッドライトの黄ばみ対応

色々試してみましたがこの商品がきれいに仕上がります。
バイクの磨き、フェアリング 塗装面の汚れ落とし等マルチで使用
長期保存すると油分が分離することもあり満足度は星4つにしました。
20年近く使っています

2026-01-06
用途:
バイク磨き
株式会社丹祥堂 様

様々なワックスやコーティング剤使用してますが

これはこれで綺麗になります。

1人が参考にしています
2025-05-13
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入です。価格は高めですが、その価値はあると思っています。艶出しワックスとしても優秀、クルマのボディの細かいスリ傷も消せて極細目のコンパウンドとしても優秀だと思います。価格は高めですが、その価値はあると思います。

対象商品:
35450536
2024-08-29
用途:
バイク、自転車の補修
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

金属、塗装面、プラスチックなどいろいろな素材の研磨、仕上げに使っていますが輝きが長持ちして大変使いやすいです。

対象商品:
35450536
2024-01-28
用途:
スクーターの塗装面磨き
サービス業

以前から使用していますが、くすんだ塗装面が明るく輝きます。

対象商品:
35450536
2023-06-28
用途:
アルミ、塗装研磨
建設業・工事業

この商品は間違いないです。割引で買えるので助かります。無くなり次第リピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
35450536
2023-02-05
用途:
車の磨き傷取り、メッキパーツの艶出し。
製造業

根気は少々必要ですが、今まで使った物の中では最強です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。