サイクリング&ツーリング特集


クリーンイノベーター(コーティング剤)

クリーンイノベーター(コーティング剤) Vipros(ヴィプロス)
(14件のレビュー)

油汚れ・軽い水垢汚れ・タバコのヤニ・ほこりを簡単に洗浄、高級感あふれる光沢に仕上げます。
汚れを落とすのと同時にコーティングができるので洗浄剤とコーティング剤をそれぞれ用意する必要がありません。
屋外で使用する場合も劣化を起こしにくく最大で約6ヶ月間被膜効果が持続します。(使用する状況によって異なります)
従来のワックス・コーティング剤と違い、すべてのプラスチックに使用できます。
コーティング被膜の表面が硬化、自動車やバイクなどのボディにキズを付きにくくします。
わずかに柑橘系の香りがするだけなので車のダッシュボードや内窓のヤニなど、ルームクリーニングにも使用できます。
洗車時のキズ、バフ傷を一時的に隠す効果もあります。

使用方法
(1)使用する前に容器を上下によく振ります。使用する際は必ず噴射口を確認し、まっすぐに立てた状態で使用してください
(2)対象から5~10cmほど離した状態で適量スプレーします。ボディが濡れている状態でもお使いいただけます。
(3)乾いたやわらかいウエス、またはスポンジで塗りのばして汚れを除去します。
(4)仕上にキレイなウエスで乾拭きします。マイクロファイバークロスを使用するとより一層きれいに仕上がります。
(5)ケイ素系ガラスコーティングの完了です。光沢・肌ざわりをお確かめ下さい。重ね塗りすることで被膜・光沢がさらに増します。
用途自動車・バイク・自転車・航空機・ジェットスキー・レーシングカートなどの外装、内装(塗装面・ガラス・樹脂・メッキ・ホイール・ヘルメット(シールド可)などの洗浄+コーディング+撥水 成分樹脂族炭化水素類ジメチルポリシロキサン等 適合材ポリプロピレン (PP)・ポリアミド (PA)・ポリカーボネート (PC)・ABS樹脂 (ABS)・アクリル樹脂 (PMMA) 危険物の類別非危険物 内容量1本(240mL)
注意
※フロントガラスにも使用できますが車種などによって動きが悪く(ビビり)なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55599023 VS-787
2,400
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途:
バイクヘルメットシールドに
サービス業

バイクヘルメットの汚れ落としとミラーシールドに使います
ミラーシールドが剥離しないので良い

対象商品:
55599023
2022-11-10
用途:
バイク用ヘルメットのメンテナンス
建設業・工事業

今まで使っていたコーティング剤が無くなったので購入。延びもいいし塗りやすく汚れ落ちも良いと思います。

対象商品:
55599023
2021-08-09
用途:
バイクや車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂パーツやゴムパーツ類を傷めずにコーティングできると評判の製品です。
プロのバイクショップでも利用されているようですので、樹脂系パーツの多いバイクや車のメンテには効果的かと思います。スクリーンやヘッドライト類、またヘルメットやスマホ、家庭用の小物類にも使用できて使い勝手が良いです。
製品の特徴として、油汚れや軽い水垢汚れ、ほこりを洗浄し、光沢のある仕上げを実現とありますが、確かに効果を感じます。しばらくリピート購入してみようと思います。

対象商品:
55599023
2021-06-01
用途:
オフ車やスクーターに

これまでプレクサスやバリアスコートなどを使っていましたが、バリアスコートは紫外線カットがなさそうなのでこちらにしてみました。
オフ車の樹脂外装やスクーターの黒い樹脂に限って言えば、これまで使ったものの中で一番ツヤが出ている気がします。長期効果はこれからですが、そこそこ持ちが良ければリピートしたいですね。

今の所、モノタロウさんで買うのがお安く手軽でありがたいです。

対象商品:
55599023
2021-05-28
用途:
バイクヘルメットのメンテナンス
サービス業

バイクヘルメットのミラーシールドの清掃に使います。
コーティングはがれは今のとこありません。
バイクスクリーンにも使用しています。
もう少し安価であればいうことなしです。

1人が参考にしています
対象商品:
55599023
2020-05-28
用途:
バイクのヘルメットクリーニング
製造業

コーティングのほどはさておき、洗浄力がすごい。
こびりついた虫の死骸や、油汚れもこれ1本できれいに拭き取れます。
また、拭いた後の艶が見事。
重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
55599023
2020-08-15
用途:
車やバイクの整備に使用
教育・研究機関

泡で張り付き,しかもよく伸びる。汚れも落ちて,つやが出る。使用前によく降ることできれいな泡になる。吹き上げたときのつやと,持続性がとても良い。

対象商品:
55599023
2020-07-17
用途:
自転車のメンテナンス用
陽心館 様 (サービス業)

良い物です。入手しずらい物が割安で手に入り助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。