ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
(9221件のレビュー)

速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。

成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級Ⅱ 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB) RoHS指令対応証明書: (0.5MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※火気厳禁
※十分な換気を行い、閉め切った狭い場所や、温度や湿度の高い場所での保管、また長期保管をすると容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので絶対にやめてください。その場合の責任は負いかねます。
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
※ゴムやプラスチック、塗装面へは劣化の原因となりますのでご使用頂けません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36557631 - 1本(840mL) 0.504L
¥309
¥340 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
36557647 - 1ケース(840mL×30本) 15.12L
¥8,998
¥9,898 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9221 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-28
用途:
マンション階段のリノリウム張り手すりの黒い油汚れの除去
ラフィーナ野田阪神管理組合 様 (その他業種)

この製品の本来の使用方法とは異なるのだが、手すりに長年蓄積した手の油脂汚れは、この製品で簡単に落ちる。ふき取る手間もいらない。コスパ、タイパともに最高。 中性洗剤の使用が望ましいのだろうが、マンション全体で行うと、とても時間がかかる。また洗剤液が飛び散ることで二度手間となる。

対象商品:
36557631
2026-07-29
用途:
車やバイクのメンテナンス
製造業

パーツクリーナーは基本こちらを使用しています、お安いですしね。
オイル交換やメンテナンス時の汚れ落としに、また逆さ噴射出来ますので下回りの洗浄にも重宝しています。
速乾タイプなのでこびり付いた汚れには弱いんでしょうか?他のパーツクリーナーと比べて特に差は感じませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
36557631
2026-08-04
用途:
車、バイク、DIYでのオイルや汚れの除去
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は近くのホームセンターで販売しているパーツクリーナーを使用していました。
しかし度重なる値上げで値段がかなり上がってしまったので、モノタロウのパーツクリーナーの方が安いと言うことを知り購入しました。
以前使用していたパーツクリーナーより若干油の除去力が落ちたような気がします。
1番違う点は手にパーツクリーナーを吹きかけたときによくわかるのですが、乾いた後にぬるぬるとした成分が残ります。
金属部分に吹きかけた場合も、何かぬるぬるとした成分が残っています。

5人が参考にしています
2026-09-02
用途:
汚れ落としなど
製造業

機械工場で日常的に使っています。油汚れや切削油が付いた部品でも、吹きかけるだけで素早く洗い流せるので作業効率が上がります。乾きが早いので後工程を待たずに進められる点も助かっています。噴射の勢いがしっかりしていて、細かい隙間に入り込んだ汚れもきれいに落ちます。容量が十分あるので、現場で遠慮なく使えるところも良いです。コストと性能のバランスが良く、工場で常備しておくと安心できる一本だと思います。

対象商品:
36557631
2026-09-23
用途:
通常業務
サービス業

急遽洗浄に使うことになりましたが、すぐに届けてもらい助かりました。
もちろん、洗浄はバッチリでしたのでなんの問題はなく、助かりました。
ありがとうございます。

対象商品:
36557631
2026-09-26
用途:
車やバイクのパーツクリーナーとして
製造業

安くて容量も多いので何度目かのリピートです。綺麗に洗浄出来るし速乾性で使いやすいです。修理中に飛んでくるハチを撃退するのにも役立ちます。

2026-09-09
用途:
バイクの整備
農・林・水産業

古いバイク整備の大半は、汚れと錆との格闘です。その際、このパーツクリーナーは頼りになる相棒です。但し、結構使うものなので、価格が安いことは重要です。中東危機の煽りか、一時購入に制限がかかった時は、ビビりました。今後も性能を落とさず、安く提供していただくようお願いいたします。

2026-06-30
用途:
車両整備
エモーション 様

大阪魂ブランドが出来る前からMonotaROのパーツクリーナーを使ってきました。
多少の個体差で不具合はあるものの(逆さ吹きが出来ないなど)価格も安く満足していました。
しかし今回開封した個体は最悪です。
10本ほど使用しましたが4本はノズルを押した瞬間から空になるまで噴射しっぱなしです。
工場中匂いが充満し可燃物なので大変危険です。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。長期保管になりますと、容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので、長期保管は避けて頂ければと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 10件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
19人が参考にしています
2022-04-07
質問:
モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナーの違いを教えてください。
回答:
違いについて各モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナーの商品ページの下側にある図と表をご確認ください。
37人が参考にしています
2021-01-28
質問:
長期間倉庫に置いてたら中身が抜けて空になってたのですが、保存期間保証期間などありますか。
回答:
エアゾール系商品は一般的に2年を消費期限の目安とされているメーカーが多く、弊社でも2年の消費期限とさせて頂いております。
38人が参考にしています
2021-01-28
質問:
速乾性がありますか。
回答:
速乾性がございます。
3人が参考にしています
2021-01-28
質問:
電気系統の部品にも使用可能ですか。
回答:
火気厳禁でございますので、火花等発火の恐れがある箇所へのご使用はご注意ください。
また、ゴム等を使用している製品等でございましたら、ゴム劣化の可能性がございますので、付着しないようお気をつけください。
5人が参考にしています
2021-01-28
すべてのFAQを表示する