深溝玉軸受 6300番台 ZZ
(71件のレビュー)ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内容量1個
ベアリング(軸受) の新着商品
商品レビュー
2026-07-23
- 用途:
- 加工作業
製造業
使いやすいそうで、こちらの商品を何度もリピートしています。
2025-07-03
- 用途:
- インパルス400のスイングアーム流用に使用
サービス業
カタナ250にインパルス400のスイングアームを取付の際に、スペーサーカラーとして使用しました。別の方法もあるかもしれませんが、安く済むのでこちらを採用。ただ、雨濡れの可能性が高いので、側面は黒く塗装しました。過去にも同じ方法で付けたことがあり、安心して作業が進められます。
2025-04-17
- 用途:
- ダイナモのOHに!
自動車・二輪車・自転車関連業
ダイナモの回転が重いので、分解OHしました。信頼のNTNで番号を確認し購入し、交換しました。回転がスムーズ、異音も無く新品のようです。
- 対象商品:
- 00333916
2023-11-07
- 用途:
- ヤマハ シグナス
3型のシグナスのフロントホイールに組み込まれているベアリングをこれ(6301ZZ)と交換しました。
今のところは快調です。
1人が参考にしています