圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP
(7件のレビュー)直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。
形状ソケット
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~80
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)1
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
適合管鋼管
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※パイプの突き合わせ接続や、継手との接続工事は出来ません。
メカニカル継手 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 09389396
2019-03-23
- 用途:
- 水道銅管の凍結破損の補修
株式会社 河内屋 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
銅管がなめし管のため、膨張した銅管の接続に苦労していましたが、一発で補修できました。