オフィス・在宅家具特集


WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ

WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ エレコム WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ エレコム WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ エレコム WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ エレコム WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ エレコム WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ エレコム WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ エレコム WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ エレコム
(7件のレビュー)

ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。

有効画素数約200万画素 色数約1677万色(24bit) 撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より) 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 動作環境 映像素子 実撮影画角 角度調整範囲 インターフェイス
内蔵マイク
保存温湿度範囲
保証期間
装着方式 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31585673 UCAM-C520FBBK USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降 CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 - 【静止画】最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大1600×1200ピクセル 最大30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(~1600×1200ピクセル) - 【レンズ】F2.8 固定フォーカス - - 【カメラ本体】約1.5 あり 【内蔵マイク】無指向性 【カメラ本体】ブラック 【カメラ本体】約60.0×52.3×39.0※ケーブルを含まず 【カメラ本体】約66※ケーブルを含む - 6カ月間 ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル -
オープン
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31585673
2024-05-22
用途:
WEB会議

WEB会議時、ノートPC搭載カメラではアングルを変えるのが大変な為に購入。
画質もマイクも申し分なく快適です。

対象商品:
31585673
2023-05-26
用途:
Web会議
教育・研究機関

価格の割には映像が美しい。
今回購入した動機は音声入力(マイク)の音質改善だった。
競合他社のWebカメラに比較して、音声が向上したので大変満足している。
(先代のWebカメラでは音声が「くぐもった」声になると通信相手からよく批評されていたので)

対象商品:
31585673
2023-02-25
用途:
ツイキャスなどの配信用
その他業種

コードが邪魔。でも割と画像は綺麗。音もまあまあだと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
31585689
2021-12-10
用途:
Web会議時に使用。
イノチオ精興園株式会社 様 (農・林・水産業)

値段が安価な割には、性能は十分備えており、支障は全くありません。デスクトップPC用に軽量で設置も簡単な為非常に良いと思います。
ただ、一番最初に購入したカメラの外側が外れやすいです。会議に支障はなくセロテープで止めて一番古いものも使用中です。

1人が参考にしています
対象商品:
31585689
2021-01-13
用途:
テレビ会議、リモート電話
卸売・小売業

内蔵マイク、イヤホンマイクが付いていたのでパソコンに繋ぐとすぐに使えました。
きれいな映像で動画、静止画の撮影もでき便利です。

対象商品:
31585673
2020-05-23
用途:
TV会議
その他業種

テレビ会議で使用すると、顔の映りがとてもいいです。

対象商品:
31585673
2020-07-10
用途:
PCのリモート電話サポート
株式会社プライムコンサルタント 様 (サービス業)

カメラ位置を、少し離して設置している為か、マイクの収音がイマイチだった。スタンドマイクを別途購入して使用している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07