オフィス・在宅家具特集


修正テープ

修正テープ モノタロウ 修正テープ モノタロウ 修正テープ モノタロウ 修正テープ モノタロウ
(309件のレビュー)

修正後すぐに筆記が可能です。

テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)12 材質本体・キャップ:ポリスチレン タイプ使いきりタイプ 本体サイズ(mm)約100×52×16 商品タイプ本体(使い切り) 内容量1個
注意
※巻き取り機能(ツマミ)は付いておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41027847 M963
129
142 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 309
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-24
用途:
書き違い訂正
運輸・通信業

値段が安いので最初はきちんと最後まで使い切れるか心配でしたが、引っ掛かりやねじれもなくきれいにしようできました。テープの切れも良く余分に白テープが掛からないので小さな部分も修正できました。
蓋が離れるキャップ式なので無くす心配がありますが、使用後のキャップを予備に一つ取っておけば安心です。

2026-05-08
用途:
事務用
製造業

複数リピ買いで在庫を貯めている最中なのだが、1個目2個目と途中でたるんで戻せなくなるか、捻れて切れている。
たまたまロットが悪いのか、それとも使い切りタイプが良くないのか。
訂正、3個目でした。
まだろくに使っていないのに。

2026-07-06
用途:
文字の修正
その他業種

使い始めて数回で内部で絡まり、使用済部分でちぎれておしまい。頭に来たので今ゴミ箱へ。明日はゴミの回収だから。安かろう悪かろうの典型。二度と買わない。モノタロウさん史上初の怒りモード。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2026-04-04
用途:
切れる
製造業

個体差があるんだろうが、使い始めてすぐに千切れた。
使った分が引っ張られて中に引き込まれる際に捻れて伸びて千切れた。
開けられれば中のリールに貼り付けられるかなと思ったが、時間もない為諦めた。
とても残念。
交換タイプの方がいいんだろうか。

2026-02-04
用途:
事務処理
福島タカラ電気工業株式会社 様

今までは他のメーカーの商品を使用していましたが、前回モノタロウブランドの修正テープを使用し、リピート購入です。
他のメーカーより長さがあるのに安い。
上から文字を書いてもはがれにくいので修正テープはこちらに変更!
さらに事務用品特価の時に購入すればさらに安く購入できます。

2026-02-04
用途:
テープ交換面倒なので使い切りに変更
製造業

職場で結構な頻度で書類直すのだが、良くテープ切れに出くわし交換品出すのが結構面倒。
で、今回使い切りに変更しました。
単体が安いが結果的には割高にはなるが手間がかからないのでストレスが減った。
予備品を数個用意しておけば問題なし。

2026-03-25
用途:
書類の作成

とても使いやすい修正テープです。
しかもリーズナブル、こんなに安くて本当に良いの?
と思うくらい、良い商品です!

2026-04-17
用途:
ワープロミスの修正など
鏡神社 様

思ったよりも大きいので使いきりでもテープ長さはあるかもしれない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07