オフィス・在宅家具特集


トリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付き

トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPA トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPA トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPA トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPA トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPA トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPA トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPA トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPA
(25件のレビュー)

定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト

コンセント個数3 コンセント形状2P 材質ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g)40 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター× 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08514231 LP-A1530(W) ホワイト
オープン
255
281 (税込)
当日出荷
87196392 LP-A1530(BK) ブラック
オープン
189
208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途:
穴を増やしたい
製造業

もとの穴が良くないのかわかりませんが、しっかり差し込んでもガタガタしてしまう。コンセントを抜くときにタップも一緒にとれてしまう。

2026-05-14
用途:
普段ずかい
その他業種

安い。
使用出来れば、安価なのは、助かります。
ありがとうございました。また、買います。

2025-02-12
用途:
自宅コンセントに!

何故か本品の白が269円、黒が199円で安価な為、迷わず黒を購入。家具裏の見ないところに使用するため、色にはこだわりませんでした。100均でも買えるようですが、安心料として”ELPA”製を選択。もちろん使用上、何の問題もありません。

対象商品:
87196392
2024-07-26
用途:
工場用

夏場、扇風機を利用するにあたり、コンセントが足りなかったため購入。
延長コードで伸ばすこともできましたが、無駄なコードで足を引っかけて危険にもなるので、こういったコンセントを重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
87196392
2022-12-14
用途:
普段の生活
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が、安く購入出来て、大変に便利でした。

対象商品:
08514231
2022-08-01
用途:
エアコン配管工事、電気配線工事
その他業種

ELPA製品は、自分として信頼できるメーカーです。

1人が参考にしています
対象商品:
08514231
2022-04-17
用途:
コンセント増設に
ホームセンター中山 様

あるとべんりな商品です 他社と比べると 値段が安いです

対象商品:
87196392
2020-07-16
用途:
電源の分岐
電気・ガス・熱供給・水道業

コストバリューで選びましたが、しっかりとした作りで満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07