オフィス・在宅家具特集


コルクボード 壁掛タイプ

コルクボード 壁掛タイプ モノタロウ コルクボード 壁掛タイプ モノタロウ コルクボード 壁掛タイプ モノタロウ コルクボード 壁掛タイプ モノタロウ コルクボード 壁掛タイプ モノタロウ コルクボード 壁掛タイプ モノタロウ
(27件のレビュー)

木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。

用途メモやポストカードなどの掲示に。 付属品取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個 材質(本体)コルク、MDF、(芯材)紙 外寸法・奥行(mm)18 内容量1枚
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (0.5MB)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※木製フレームの為、過度の水拭きは避けてください。
※屋外に置きっぱなしにすると、反りや歪み、板面はがれの原因になりますのでご注意ください。
※雨や強風時には屋内へ移動してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
質量(g)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33084836 - 1200 900 5300
2,398
2,638 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-27
用途:
事務作業時
株式会社 テック関屋 様 (建設業・工事業)

画鋲を刺す時に途中から固くて引っかかる感覚がありますが落ちることはありません。
このお値段でこのサイズは満足です。
またリピートしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33084836
2025-10-15
用途:
営業に必要な認定証や資格証明書などをまとめて提示
足と足爪ケアの専門家指宿 様 (サービス業)

ちょっと大きすぎだけど、回りにちょこっとメモや、予定表を入れられるので、便利に使えてます。

対象商品:
33084836
2025-01-25
用途:
事務所掲示板
運輸・通信業

枠もしっかりしている。大きめの物が近所に売ってないので、助かりました。

対象商品:
33084836
2024-02-14
用途:
掲示板として
宗教法人 天理教福名神分教会 様 (サービス業)

値段が安くて、お試しのつもりで購入しましたが、おもってたよりも作りもしっかりしていて、満足です。設置も簡単にできて、お買い得商品でした。


ありがとうございました。

対象商品:
33084836
2024-04-09
用途:
事務所の掲示板

作りがしっかりしていて長持ちしてくれそうです。コルク部も良く画鋲も刺しやすいです。

対象商品:
33084827
2024-02-20
用途:
社員用掲示物に利用
鉱業

社員用掲示物に利用、コルク仕様でありピン等で簡単に掲示できる。

対象商品:
33084827
2023-10-10
用途:
ひと工夫で壁穴開けせずに取付可能!
製造業

説明書上はプラグとビスで止めるとありますが、Z型の取付穴2箇所の壁固定側は100均一のピンフック(3本の極小釘)で固定できます。ただZ型の金具の穴の方が僅かに小さいので少しだけドリルでもんであげてバリなど取ってあげる必要があります。
耐荷重的にも何も問題なく使えます!おすすめ!

対象商品:
33084827
2023-08-03
用途:
額縁等の掲示に使用した。
医療・福祉・介護関連業

大きさ・重量、価格等を総合的に考慮して購入しました。 壁に取付の引掛け金物とボードの
掛かりがやや不安な感じでしたが、想定通りの仕上がりとなりましたので満足です。
追加で、2枚購入しました。 また必要あれば購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
吊り下げたいのですが、ネジ式洋吊り金具でネジ込んで落ちないものでしょうか。
木枠の強度はありますか。
回答:
木枠には本体の重量を支える強度はございます。
2024-06-05
質問:
裏面はベニヤでしょうか。
裏面から釘を打ちたいのですが、可能でしょうか。
回答:
裏面は中密度繊維板と木枠でできています。
釘打ちは不可です。
2024-06-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07