テイクアウト特集


Dカップホルダー

Dカップホルダー HEIKO Dカップホルダー HEIKO Dカップホルダー HEIKO Dカップホルダー HEIKO Dカップホルダー HEIKO
(20件のレビュー)

対応するカップの種類が多く、材質にもこだわった環境対応商品です。
Gフルート(段)の段ボール製で資源ごみとしてリサイクルできるエコ商品です。
段ボールのため一般的な製品と比べても丈夫です。
真ん中のミシン目をカットして2ヶ用にもなります。
容量150ml以上の紙コップ、プラカップであれば他社のカップにも適用します。
裏面の丸い穴を使うとコーンタイプのアイスクリームが運べます。ミシンでカットしない場合、両手で最大8個までコーンアイスを運べる機能性の高い商品です。

材質
表面/C120(ジュートライナー120g)。Z101シリーズと同じ原紙です。
フルート/S100(中芯100g/m2)。中芯で一番薄い紙です。
従来は表と同じライナー紙を使いますが、軽量化のため、段を作っているフルートと同じ中芯S100を使用しています。
用途下記の袋にぴったりセットできます。4個用:注文コード 35651795 35651682。2個用:35651761 35651655 35651777 10321884 仕様4個用(2個用×2) 寸法(mm)190×170×35 質量(g)10/枚 素材Gフルート段ボール 直径(mm)約Φ53~70(穴の周囲のミシン目を折ることで調整可能) メーカー商品コード004247900 内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43725446 -
2,250
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途:
複数のドリンク注文の際
農・林・水産業

お客様から大変喜ばれます。
切り離して2杯から使用できるのも良い点です。

1人が参考にしています
対象商品:
43725446
2025-04-29
用途:
カフェでのテイクアウト時のドリンクの固定
Funファミリー 様 (飲食業)

テイクアウト時にドリンクが、1個の時にも半分にして2個用に出来るので無駄が無いです。組み立ても簡単です。毎回リピートしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
43725446
2025-03-18
用途:
ドリンク販売で3個以上の時
BE SMILE 様 (飲食業)

とてもいつも満足して使用しております。
組み立ても簡単で丈夫です。
ドリンク4つきちんと安定して入ります。

1人が参考にしています
対象商品:
43725446
2025-04-07
用途:
プリンテイクアウト
yummy 様 (飲食業)

しっかり固定出来るので 液漏れせずにとても良いです。

対象商品:
43725446
2024-01-16
用途:
テイクアウト珈琲
市野珈琲 様 (卸売・小売業)

外で珈琲販売時に使用
点線できれいに分離するので助かってます

対象商品:
43725446
2024-01-15
用途:
ケーキカップの土台に!!
Baeru 様 (飲食業)

紙袋の中にピッタリ入り
カップケーキの土台に使用してます。

対象商品:
43725446
2023-09-07
用途:
イベント出店時

イベント出店時に生ビールを販売するのに使用しました。
組み立ても簡単で、使い勝手もよかったです。
価格も安く買ってよかったです。

対象商品:
43725446
2023-02-05
用途:
デリバリー用
株式会社エムエスプランニング 様 (飲食業)

しっかりしていて、それでいて2分割しやすく、組み立てもとても簡単です。とてもシンプルな作りで場所も取らないので使いやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。