食品用放射温度計
(3件のレビュー)非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。
オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
放射率0.98、0.92、0.85
付属品ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個
質量(g)157
電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-40~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160
温度表示(最小)0.1℃
測定対象食品
比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
距離対測定範囲比(D対S)10:1
内容量1個
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※使用温度は0~50℃、湿度80%rh以下です。使用温湿度範囲外でのご使用は故障の原因になります。※本器の周囲温度が10℃以上変化した場合、30分以上ご使用される温度雰囲気になじませてください。※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |