密着プライマー マルチ エアゾール型
(422件のレビュー)塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。
3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
※厚塗りは避けてください。厚塗りをした場合には、拭き取って再度塗布してください。
※水気を含むものには使用しないでください。また気温5℃以下や降雨時などの多湿時の使用は避けてください。
※塗装直後に強い力がかからないように注意してください。
※被塗面の油や他の汚れを脱脂剤などで完全に取り除いてください。樹脂素材には水性脱脂剤を使用してください。樹脂バンパー(新品)にお使いになる場合、中性洗剤、水性脱脂剤で脱脂作業を行ってください。溶剤系脱脂剤(シリコンオフ等)では離型剤が完全に取り除けない場合があります。
※湿度が高い場所では使用しないでください。湿度があると、かぶり、白濁、密着不良の原因となります。また、水分がある個所への使用も不可です。
※塗装後の完全乾燥は2日以上です。(上塗り塗装後2~3日で密着が良くなります。)プライマーの塗布量が多い場合、上塗り塗装が乾燥しても、プライマーが乾燥していない場合があります。ヒンジなどの強い力のかかる個所に使用する場合は、塗布量が多くならないように注意してください。
※溶融亜鉛メッキの場合、メッキの状態により密着不良を起こす可能性があります。半年以上経過しているもので酸化被膜を形成していることが条件になります。
※掲載以外の素材につきましては、事前にテストを行って確認をしてください。
※種類によっては素材を浸すおそれがあります。使用前に必ず確認してください。
※新設時(半年以内)は密着しない可能性があります。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
鈑金・塗装 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 89872973
- 用途:
- 塗装のまえの足つけとして。
リピートです。
乾燥時間も早く使い勝手がいいです!
PPなどの塗装乗りが悪い素材には必須で、こちらの商品で問題なく塗装できました!
またこちらの商品を購入すると思います。
- 対象商品:
- 89872973
- 用途:
- 板壁への描画
板壁に描画、看板書の際、アクリル絵の具を使うので、表面保護とアクリルの定着力を良くしたくて使用しました。
描きやすくなりましたし、定着力も良いようです。コスパも良く、助かりました。ありがとうございました。
- 用途:
- あらゆるものの下地処理
当品のヘビーユーザーです
樹脂やゴムの塗装下地、接着剤や両面テープを寄せ付けない樹脂の初期下地・・・
等々、あらゆる所作に使用していますが、些少の効きの優劣はあるにせよ
ある意味万能剤として、少量ずつですが試しています
プロ用ではありませんが、コスパの良い万能剤です
- 用途:
- トタン屋根のサビ穴を塞いだアルミテープの塗装前処理
トタン屋根塗装時のケレン作業で見つけた「サビ穴」を、下塗り後にアルミテープでふさぎました。
上塗り前にアルミテープに「密着プライマー」を吹き付け、下地処理をしました。
上塗り・仕上げ塗りの2回塗り重ねた後は、アルミテープを貼った場所もほとんど分からない上出来の仕上がりになりました。
効果も高く、コスパに優れていると思います。
- 用途:
- 塗装の下塗りに使用しました
スプレーの塗料がプラスチックに定着しにくく、はがれてしまうので、これを下塗りにして、乾いてから塗装しました。
しっかり塗ることができて満足しています。
- 対象商品:
- 89872973
- 用途:
- 鉄長板塗装
下地に塗れば塗膜が剥がれにくいとYouTubeで見たので、いつもは使わない密着プライマー買って下塗りしてみました。
白色ウレタン塗装塗り重ね4回 17時間乾燥させて朝方
塗膜硬くなってるのを見て取り付けしてる時、爪先が鉄長板の角に当たってしまい、スルっと塗膜部分剥がれしました。
真ん中の塗膜は爪先当たっても剥がれませんでした。
密着プライマーの塗り加減がしっかり効いてる所は塗膜の密着は強いと思いました。
密着プライマーは角から先に塗って、直ぐに乾くので塗り重ね2回はした方がいいと思いました。
- 用途:
- 塗装前の下地塗り
亜鉛メッキパイプの下塗りに使用しましたが
高価な他社製品と同等な感じです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- プライマーをかけてから何分ぐらいで上塗り出来ますか?
- 回答:
- 塗付後20℃で約15分、冬場(外気温10℃以下)ですと30-40分置いて頂ければ上塗り可能です。
- 質問:
- 両面テープのプライマーとしても使用出来ますか。
- 回答:
- 塗装の密着用になりますので、テープのプライマーとしては使用出来ません。
- 質問:
- 上塗りの塗料は油性・水性、どちらでも良いのでしょうか。
- 回答:
- 水性塗料は使用出来ません。溶剤系塗料をご使用ください。
- 質問:
- アクリルガッシュでの塗装の下塗りに使用出来ますか。
- 回答:
- アクリルガッシュとの相性が悪い為、ご使用はお控えください。
- 質問:
- ポリエチレンに使用出来ますか。
- 回答:
- 『ポリエチレン』にはご使用頂けません。